Selcast on kehittänyt raskaaseen ammattikäyttöön mainiosti kestävyytensä ja tiiveytensä ansiosta soveltuvan pistorasiamalliston, joka ei hätkähdä ankariakaan olosuhteita.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi pesuhallit, laivat, yhdistelmäperävaunut ja kylmäkontit.
Kotelo on passivoitua vahvaa alumiinivalua joka on pinnoitettu korroosiota ja mekaanista kulumista hyvin kestävällä pinnoitteella. Saatavilla on 16A Shuko 3-nap. ja 32A sekä 63A 5-nap. versiot. Muodostaa IP67 suojaustason kytkettynä yhteensopivan, erikseen saatavilla olevan pistotulpan kanssa.
Vakiona yksi M20 koon, metallinen holkkitiiviste 6-12mm kaapelille.
Kestää laimeita happoja, öljyä, alkalia, rasvaa. Kiinnitysruuvit ovat ruostumatonta terästä. Saatavana myös kaksoispistorasiana, snro. 24 019 01.
TIIVIS PISTORASIA 16 A, 230 V, IP67/68
Snro
Tuote
24 018 01
Pistorasia – Vesitiivis schuko 16A IP68/1
24 019 01
Pistorasia – Vesitiivis schuko 16A IP68/2
Muista myös Selcastin muut, vaativien kohteiden asennustarvikkeet!
ELKO-tuoteperheeseen lanseerataan sarja, joka on kirkkaan valkoista, skandinaavista muotoilua. RS Nordic -sarja sopii erinomaisesti asuntorakentamisen nykytrendeihin. ELKO-sarja esiteltiin jo yli 30 vuotta sitten ja se on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenien ajan muun muassa hyvän asennettavuutensa vuoksi.