WIHAN 34-osainen JT-työkalusalkku opiskelijalle ja ammattilaiselle
Wihan 34-osainen salkku sisältää perussetin pihtejä ja meisseleitä jännitetyöhön sekä muita tarvittavia työkaluja asennustöihin.
Sähkömoottori avustaa vakionopeudella. Wiha speedE®- akkuruuvimeisselillä ruuvaat kolme kertaa tavallista meisseliä nopeammin. Loppukiristys tehdään hallitusti käsin. Kun materiaalin suoja-arvo on saavutettu, meisseli pysähtyy. Voit tämän jälkeen jatkaa ruuvaamista sähköisellä räikkämekanismilla otetta muuttamatta.
Voit jatkaa ruuvaamista maksimivääntöön 12 Nm:iin saakka, käsivoimin menettämättä missään vaiheessa työkalun hallinnan tuntumaa.
Materiaalin suoja-arvo pysäyttää moottorin. Wiha speedE®-akkuruuvimeisselissä on kaksi vaihdetta. Akkumeisselin moottori pysähtyy 0,4 Nm:n tai 1,0 Nm:n suoja-arvon kohdalla. Valinta tehdään kahvan toimintonäppäimellä. Kun toimintonäppäin on takana, suoja-arvo on 0,4 Nm ja voit huoletta kiristää pistorasioiden ruuvit ja palovaroitinten sensorit, joiden maksimi kiinnityssuositus on 0,5 Nm. Kun toimintonäppäin on edessä, suoja-arvo on 1,0 Nm ja voit vaivatta kiristää kalusteruuvit ja moottoritilojen hylsyt.
Wiha Wiha speedE® -akkuruuvimeisselissä käytetään vakioakkuja. Myyntipakkauksessa on mukana kaksi akkua. Wiha-akkulaturilla voit ladata akkuja myös autossa usb-pistokkeella. Wiha Wiha speedE® ii -akkuruuvimeisselin litiumioniakku on varustettu suojapiirillä, joka suojaa akku ylilatautumiselta, syväpurkautumiselta, ylivirralta ja oikosululta.
Wiha Wiha speedE® -akkuruuvimeisselille löytyy laaja valikoima lisätarvikkeita. Wiha slimBit -vaihtokärjet, 1/4”:n hylsyt ja momenttisovittimet ovat jännitetyöhön hyväksyttyjä. Wiha-ohutkärkiä on lähes 50 erilaista. Jännitesuojattuja hylsyjä löytyy 14 mm:iin saakka. Hylsyt kiinnitetään sovittimen avulla kahvaan. Momenttisovittimet ovat esiasetettuja 0,8–4,0 Nm:n momentteja.
Wiha speedE® II -akkuruuvimeisseli on jännitetyöhön ja VDE-hyväksytty meisseli, joka on testattu 10 000 volttiin ja hyväksytty 1000 volttiin saakka IEC-standardin (IEC 60900:2012) -standardin mukaisesti.
Suojaa kättäsi rasittumiselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys suosittelee Wiha speedE® II -akkuruuvimeisseliä. Ergonominen kahva ja nopea ruuvaaminen helpottavat työtehtävien suorittamista ja lisäävät vaihtuvuutta työasentoihin. Wiha speedE® II -akkuruuvimeisselillä ruuvaat nopeammin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Asennustöiden fyysisiä kuormitustekijöitä ovat erityisesti hankalat työasennot, toistotyö ja käsien voiman käyttö. Työperäiset niska- ja yläraajasairaudet aiheuttavat työntekijöille kipua ja tulonmenetyksiä, ja lisäksi ne tulevat kalliiksi yrityksille.
Rengasmainen led-valo valaisee työkohteen joka puolelta ilman varjoja. Kun toimintonäppäin on edessä (max), valo ilmoittaa lyhyellä välähdyksellä, että 1,0 Nm suoja-arvo on päällä. Huomaat sitten vaihtaa suoja-arvoasetuksen, mikäli ruuvaat pieniä ruuvausprofiileja.
Wiha Wiha speedE® II -akkuruuvimeisseli on pakattu L-BOXX Mini -salkkuun. Mukana pakkauksessa on Wiha speedE® II -akkuruuvimeisselin kahva, kaksi litiumioniakkua, akkulaturi usb-pistokkeella ja kaksi slimBit-vaihtokärkeä: SL/PZ2-ristiurakärki ja 3,5 mm:n urakärki. Sähkönumero 64 323 65.
Tilaa SLO verkkokaupasta
Wihan 34-osainen salkku sisältää perussetin pihtejä ja meisseleitä jännitetyöhön sekä muita tarvittavia työkaluja asennustöihin.
SLO:lle on rantautunut uudet helppokäyttöiset ja laadukkaat C.K MightyRodin vetojouset ja koottavat vetotangot. Tangot on pakattu kätevään muoviseen säilytyspakkaukseen ja jouset on pyörivässä, kahvallisessa muovikotelossa.