LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE – kevyt, tehokas ja pitkäikäinen
LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä.
Tähän käyttötarkoitukseen löydät helppokäyttöiset ja laadukkaat LED-valonheittimet Hagerin uudistuneesta tuotevalikoimasta. Valittavissasi on 16 eri versiota, liiketunnistimella tai ilman, valkoisena ja mustana, neljässä eri tehossa 8, 12, 20 ja 30 W. Tuotteet soveltuvat erityisen hyvin käytäväalueiden, sisäänkäyntien, autokatosten ja suurempien piha-alueiden valaistukseen.
Valonheittimissä hyödynnetään nykyaikaista LED-tekniikkaa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden ja hyvän valon laadun varmistamiseksi. Ne valaisevat halutun alueen tehokkaasta ja miellyttävästi. Valonlähteen moderni linssi- ja heijastintekniikka jakaa valon tasaisesti valaistavalle alueelle, vähentäen samalla häikäisyä.
Liiketunnistimella varustetuilla tuotteilla voit säästää myös sähkölaskussa. Hyvä, automaattisesti ohjattu valaistus on päällä tarpeen mukaan, joka vähentää ilkivallan riskiä ja parantaa alueen turvallisuutta. Liiketunnistimella varustetuissa valonheittimissä on lisätoimintona mahdollisuus pakko-ohjata valo päälle maksimissaan kuudeksi tunniksi. Tämä tehdään kytkemällä valonheittimen syöttö pois päältä ja päälle uudelleen nopeasti kaksi kertaa peräkkäin syöttöä ohjaavan kytkimen avulla. Tämä on oiva toiminto, mikäli valaistus halutaan pitää yhtäjaksoisesti päällä pidempiä aikoja.
Uudet LED-valonheittimet ovat erityisen asentajaystävällisiä. Tuotteiden kiinnityksessä ja kytkennässä käytetään asennusta ja kytkentää helpottavia innovaatioita ja rakenneratkaisuja. Siksi ne ovat myös asentajan kannalta ensiluokkainen valinta.
Snro | Tyyppi | Tuote |
45 119 00 | EE631 | Valonheitin LED 8W tun. 140° VAL |
45 119 02 | EE632 | Valonheitin LED 12W tun. 140° VAL |
45 119 04 | EE633 | Valonheitin LED 20W tun. 140° VAL |
45 119 06 | EE634 | Valonheitin LED 30W tun. 140° VAL |
45 119 01 | EE641 | Valonheitin LED 8W tun. 140° MUS |
45 119 03 | EE642 | Valonheitin LED 12W tun. 140° MUS |
45 119 05 | EE643 | Valonheitin LED 20W tun. 140° MUS |
45 119 07 | EE644 | Valonheitin LED 30W tun. 140° MUS |
45 119 08 | EE635 | Valonheitin LED 8W VAL |
45 119 10 | EE636 | Valonheitin LED 12W VAL |
45 119 12 | EE637 | Valonheitin LED 20W VAL |
45 119 14 | EE638 | Valonheitin LED 30W VAL |
45 119 09 | EE645 | Valonheitin LED 8W MUS |
45 119 11 | EE646 | Valonheitin LED 12W MUS |
45 119 13 | EE647 | Valonheitin LED 20W MUS |
45 119 15 | EE648 | Valonheitin LED 30W MUS |
LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä.
LEDVANCE PANEL COMFORT -tuoteperhe on nyt päivittynyt ja on nyt entistäkin parempi ratkaisu laadukkuutta vaativiin projekteihin.
SITECO:n Monsun® -tuoteperhe tarjoaa välkkymätöntä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin.