TeSys island on etähallittava kuormanhallintaratkaisu, joka tarjoaa monipuolista tietoa yksittäisten kuormien tiloista ja energiankäytöstä koneen kokonaistehokkuuden parantamiseksi.

Edut koneenrakentajalle

TeSys island on suunnilteltu koneenrakentajille, jotka näkevät digitalisaation murroksen ja uudet teknologiat kuten IIoT:n, koneoppimisen ja analytiikan mahdollisuuksina liiketoimintojensa kehittämiseen.

TeSys island säästää ja tehostaa suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa verrattua perinteisiin erilliskomponenteilla toteutettuihin riviliittimien kautta johdotettuihin ratkaisuihin. Ennakoivat hälytystiedot, käynnistimen laskurit, mittaukset ja etähallinta auttavat välttämään odottamattomia tuotantoseisokkeja ja vähentämään korjaustoimenpiteisiin kuluvaa aikaa.

Monipuoliset toiminnot

Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus tai Profinet -väylään liitettävän TeSys island -ratkaisun avulla ohjataan suoria moottorilähtöjä 37 kW:iin ja AC1-kuormia 80 A:iin saakka. Saarekkeen kautta voidaan hallita myös muita ulkopuolisia kuormia ja siihen voidaan liittää myös ulkopuolista I/O:ta.  Yksittäisistä lähdöistä saadaan monipuolisesti tietoa käynnistimen reaaliaikaisesta tilasta, terveystilasta (käyttökerrat, maksimi ja keskiarvo virrat...) ja energiankulutuksesta. Käynnistin sisältää laajat moottorin suojausominaisuudet ennakoivilla hälytyksillä ja päävirtapiiriin valvonnan.

TeSys island täyttää Achilles Level 2 kyberturvallisuustason ja sillä on mahdollista toteuttaa koneturvasovellukset turvakategoriaan 4 saakka.

Integraation automaatioon

Järjestelmän määrittely ja konfigurointi perustuu innovaatisiin Avatar objekteihin, joiden avulla määräytyvät toiminnot, sähkömekaaniset komponentit, loogiset funktiot, osaluettelot ja asettelut. Avatar objektin avulla fyysisten tuotteiden ominaisuudet ja toiminnot siirtyvä helposti ohjausjärjestelmään. Schneider Electric EcoStruxure Machine ympäristöön integroinnin lisäksi TeSys island on valmiina liittymään Siemens TIA-portaaliin ja Rockwell automaatioon.

Digitaaliset työkalut

Suunnitelussa ja saarekkeen osaluettelon määrittelyssä käytetään helppokäyttöistä EcoStruxure Motor Control Configurator on-line valintatyökalua. Suunnitelun voi tehdä myös käyttöönotossa, asettelussa ja automaatioon integroitavien tiedostojen muodostamisessa käytettävässä ja vapaasti netistä ladattavalla SoMove -ohjelmalla. Operator Mainetenace  Tool -työkalulla saadaan etäyhteys TeSys island -saarekkeen web-serverii ja sen avulla voidaan visuaalisesti tutkia saarekkeen tietoja, muuttaa asetteluja ja tehdä vaikka kunnossapitoa etänä.

Sähkönumerot alueella: 37 817 61 – 37 817 80

Esimerkkejä

Snro Tuotenro Kuvaus
3781761 TPRBCEIP TeSys island väylämoduuli EthernetIP/TCP
3781779 TPRBCPFB TeSys island väylämoduuli Profibus
3781780 TPRBCPFN TeSys island väylämoduuli Profinet
3781762 TPRST009 TeSys island käynnistin 9A/4kW
3781763 TPRST025 TeSys island käynnistin 25A/11kW
3781764 TPRST038 TeSys island käynnistin 38A/18,5kW
3781765 TPRST065 TeSys island käynnistin 65A/30kW
3781766 TPRST080 TeSys island käynnistin 80A/37kW
3781767 TPRSS009 TeSys island SIL-käynnistin 9A/4kW
3781768 TPRSS025 TeSys island SIL-käynnistin 25A/11kW
3781769 TPRSS038 TeSys island SIL-käynnistin 38A/18,5kW
3781770 TPRSS065 TeSys island SIL-käynnistin 65A/30kW
3781771 TPRSS080 TeSys island SIL-käynnistin 80A/37kW
3781772 TPRPM009 TeSys island tehonliit.moduuli 9A/4kW
3781773 TPRPM038 TeSys island tehonliitmoduuli 38A/18,5kW
3781774 TPRPM080 TeSys island tehonliit.moduuli 80A/37kW
3781775 TPRSM001 TeSys island SIL-liitäntämoduuli (SIM)
3781776 TPRVM001 TeSys island jänniteliitäntämod (VIM)
3781777 TPRDG4X2 TeSys island digitaalinen IO-mod 4I/2O
3781778 TPRAN2X1 TeSys island analoginen IO-moduuli 2I/1O


Teksti ja kuvat: Schneider Electric

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Kattava ratkaisu jopa kymmenen metriä korkeisiin tiloihin LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.

Oiltanking Finlandin arki on räjähdysherkkää

Turvallinen toiminta varmistetaan ABB:n räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreilla

Emotron M20 -akselitehonvartija

Vakuutuksesi vahinkoja ja seisokkeja vastaan