Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotesteillä osoitetaan järjestelmien turvallisuusmääritysten mukainen toiminta ja suorituskyky.

HT PVCHECKs -monitoimilaite

 

SFS-EN 62446-1:2016 -standardissa on määritetty testauksen ja käyttöönoton vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä aina aurinkosähköasennusta sähköverkkoon liitettäessä.

PVCHECKs on ihanteellinen ratkaisu käyttöönottotestaukseen sekä käynnistystä edeltäviin järjestelmätarkistuksiin.

 

Täydellinen tarkistus

  • Aurinkosähköasennuksen sähköturvallisuuden nopea ja turvallinen testaus (tasavirtaosuus)
  • Paneelien/ketjujen toiminnan ohjaus IEC/ EN62446-ohjeiden mukaan
  • PVCHECKs toteuttaa paneelin, ketjun tai aurinkosähköpaneeliston aktiivisten johtimien eristysresistanssimittauksen ohjeiden mukaan ilman, että tarvitaan ulkoista kytkintä, jolla oikosuljetaan plus- ja miinusnavat
  • PVCHECKs sisältää ”IV Check” -tilan, jolla voidaan arvioida eristystä, Voc-tyhjäkäyntijännitteen ja Isc-oikosulkuvirran arvoja (molemmissa viitataan säteilymittauksen standarditestiolosuhteisiin) sekä jokaisen ketjun suojajohtimien sähköistä jatkuvuutta yhdellä ainoalla mittauksella.

Aurinkosähköpaneeliston suorituskyvyn tarkistus käyttöolosuhteissa

  • PVCHECKs toteuttaa aurinkosähköpaneeliston (DC) suorituskykyanalyysin käyttöolosuhteissa (liitettynä vaihtosuuntaajaan), jolloin saadaan käsitys tuotetusta sähköstä ja aurinkosähkökentän tehokkuudesta, jotka ovat riippuvaisia laitteen mittaamasta säteilyvoimakkuudesta ja lämpötilasta. Testitulos: OK tai NOT OK
  • PVCHECKs vertaa testituloksia standardien edellyttämiin arvoihin ja ilmoittaa testin tuloksen välittömästi

Tekniset tiedot (suluissa CA6418):

  • Mitta-alue: 1000 V DC / 15 A
  • Luokka: CAT III 300 V
  • IP luokka: IP40
  • Mitat (mm): 235 x 165 x 75
  • Virtalähde: 6 x 1.5 V AA alkaliparisto
  • Paino (mukaan lukien paristot): 1,2 kg

Toimitussisältö:

  • Topview2006 -ohjelmisto
  • HT4004 virtapihti 10/100 A
  • Borsa2051 laukku
  • KITGSC4 4 kaapelia + 4 banaanikosketinta+ 4 alligaattorileukaa
  • KITPCMC3-KITPCMC4

 

 

HT Instruments

Tilaa verkkokaupasta »

 

Riittääkö sähkö ensi talvena?

Suomesta on tulossa omavarainen sähköntuotannossa parin vuoden aikana. Tämä on iso muutos, koska olemme tarvinneet tuontisähköä vuosikymmeniä, eli olemme ostaneet sähköä naapurimaistamme.

Growatt aurinkoinvertterit ja akut

Soneparilta saat nyt myös aurinkosähköratkaisuihin soveltuvat akut Growatt on maailmanlaajuisesti johtava aurinkoinverttereiden toimittaja. Liikekiinteistöihin ja teollisen kokoluokan voimalaitoksiin Growatt on kolmanneksi suurin toimittaja maailmassa. Kotitalouksien ykköstoimittaja Growatt on muun muassa Kiinassa,Intiassa,Vietnamissa,Australiassa,Puolassa,Meksikossa ja Brasiliassa Kaikki mallistosta löytyvät vaihtoehdot ovat kolmivaiheisia, niistä löytyy kaksi kappaletta MPPT, ne ovat AFCI suojattuja ja koteloiden IP-luokka on65. Aurinkoinvertterit [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tilausnumero Malli Teho [W] V000700 Growatt MOD 3000TL3-X 3000 V000701 Growatt MOD 6000TL3-X 6000 V007064 Growatt MOD 8000TL3-X 8000 V000702 Growatt MOD 10KTL3-X 10000 V007065 Growatt MID 15KTL3-X 15000 V007036 Growatt MID 20KTL3-X 20000 [/su_table] Laaja valikoima akkuratkaisuja tehokkaaseen aurinkoenergian hyödyntämiseen Mallistosta löytyy myös akkuvalmiudella olevat (On-Gridd) invertterit -XH. Akuilla on 10 vuoden ja yli 7000 syklin takuu (100 % DoD / 80 % Capasity). Luotettava ja varmatoiminen kobolttivapaa LFP kemia. Minimi on 3kpl akkuja -XH sarjan invertteriin sekä tarvittavat lisäkomponentit. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tilausnumero Malli Teho [W] Akkujärjestelmä V000703 Growatt MOD 3000TL3-XH 3000 -XH V000704 Growatt MOD 6000TL3-XH 6000 -XH V000705 Growatt MOD 10KTL3-XH 10000 -XH [/su_table] Off-grid-laite Samalla Suomen valikoimaan tulee täysin uusi malli, joka toimii myös UPSina eli Off-Gridd laitteena. Se on ihanteellinen silloin, kun halutaan turvata kriittisten toimintojen toimivuus sähkökatkon aikana. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmien kiertovesipumppu, säätölaitteet, kriittiset valaistukset ja tietojärjestelmien syötöt.  Invertterin lisäksi tarvitset ARK 2.5H-A1 akkujärjestelmän ja minimissään kolme kappaletta akkuja. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Malli Teho [W] Tilausnumero Akkujärjestelmä Growatt SPH 10000TL3 BH-UP 10000 V007066 ARK 2.5H-A1 [/su_table] Akkujärjestelmien kokonaisuudet ja hinnat saat Sonepar-myyjältäsi. Teksti: Sonepar Suomi OyKuvat: Growatt Oy

UUTTA: Soneparin verkkokaupan Solar-valintatyökalu

Sonepar Suomi on kehittänyt uuden valintatyökalun verkkokauppaansa. Tällä kätevällä apuvälineellä asiakkaamme voivat suunnitella helposti ja seikkaperäisesti sopivan aurinkopaneelijärjestelmän - sisältäen oikeat asennustarvikkeet ja ehdotuksen sopivimmasta invertteristä.