Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).

Helsinki- Vantaan lentoasemaa remontoidaan jotta se pystyisi palvelemaan tulevaisuuden kasvavaa matkustajaliikennettä entistä paremmin. Jotta lentokoneilla on turvallista tulla ja lähteä lähtöporteilta, kriittisimmät paikat pitää ehdottomasti pysyä puhtaana lumesta ja jäästä. Tarkkojen vertailujen jälkeen EM2-XR (snro: 0431076 ) valikoitui ratkaisuksi.  Kaapelin toimitti SLO ja sen asensi paikallinen urakoitsija huolellisen nVent Raychem -asennuskoulutuksen jälkeen.

Itsesäätyvä lämpökaapeli sen alkuperäiseltä keksijältä

nVent Raychem keksi ja kehitti itsesäätyvän lämpökaapelin jo yli 40 vuotta sitten. Kaapeli antaa tehoa enemmän sinne, missä sitä tarvitaan. Ilmastomuutoksen myötä energian kulutukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, joten betonin pintaan asennetaan myöskin anturi joka mittaa sekä lämmitettävän alueen lämpötilaa että kosteustilannetta.

EM2-XR lyhyesti:

  • Mekaanisesti kestävä ja pitkäikäinen itsesäätyvä lämpökaapeli.
  • Käytetään teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa estämään lumen ja jään muodostumisen rampeilla, lastauspaikoilla, autovaaoilla, kulkualueilla jne.
  • Kaapeli toimitetaan yleisimmin metritavarana ja tällöin jatkos ja loppupääte tehdään työmaalla. Asennuskoulutusta on saatavilla.
  • Ohjaukseen suositellaan käytettäväksi VIA-DU-20 ohjausjärjestelmää, jolla voidaan saavuttaa jopa 80%:n energian säästön.

Osta SLO:n verkkokaupasta ⇒

Snro Tuote
0431076 Lämpökaapeli itsesäätyvä - EM2-XR 100W/M ajoluiskat

EM2-XR on helppo tehdä juuri oikean mittaiseksi projektikohtaisesti.
EM2-XR lämpökaapeli asennetaan raudoitusverkkoon.

Teksti ja kuvat: nVent

Jussi ja IMPRESSIVO mekaaninen ajastin

Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.

ABB:n palokattorasia AU70FR

Sopii EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin