OSRAM APOLLON: Tyyliä ja tehokkuutta toimistotilojen valaistukseen
Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta
LEDVANCE Panel Performance High Output LED-moduulivalaisimissa on ketjutettava 5-napainen kytkentäkotelo helppoon ja luotettavaan asennukseen.
LEDVANCE Panel Performance HO LED- moduulivalaisimia on saatavana 36 W:n teholla ja ne tuottavat 4320 lm valovirran. Tuoteperheestä löytyy valaisimet opaalisella valopinnalla (OP, avauskulma 120°) ja matalan kiusahäikäisyn (UGR<19) mahdollistavalla mikroprismaattisella (MP, avauskulma 90°) valopinnalla. Valaisimia on saatavana 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja kaikista valaisinmalleista löytyy myös DALI-mallit, jotka soveltuvat painonappihimmennykseen.
LEDVANCE Panel Performance HO LED- moduulivalaisimien keskimääräinen elinikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @25°C), ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C…+40°C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Teho (W) | Valovirta (lm) | Avauskulma (°) | |
Panel PFM HO ON/OFF | ||||
42 836 72 | PANEL PFM HO 600 36W/3000K | 36 | 4320 | 120 |
42 836 73 | PANEL PFM HO 600 36W/4000K | 36 | 4320 | 120 |
42 836 74 | PANEL PFM HO 600 36W/3000K UGR>19 | 36 | 4320 | 90 |
42 836 75 | PANEL PFM HO 600 36W/4000K UGR>19 | 36 | 4320 | 90 |
Panel PFM HO DALI | ||||
42 836 76 | PL PFM HO 600 DA 36W/3000K | 36 | 4320 | 120 |
42 836 77 | PL PFM HO 600 DA 36W/4000K | 36 | 4320 | 120 |
42 836 78 | PL PFM HO 600 DA 36W/3000K UGR>19 | 36 | 4320 | 90 |
42 836 79 | PL PFM HO 600 DA 36W/4000K UGR>19 | 36 | 4320 | 90 |
Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta
LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä.
Kotkan Jumalniemen kauppakeskittymään rakentui uusi kiinteistö, jonka valaistuksen teknisenä asiantuntijana toimi Sonepar Suomi Oy. Tukkuliikkeen logistiikka kuljetti valaisimet täsmällisesti työmaalle. Valaistusratkaisut löytyivät suurimmaksi osin Proton Lightingin valikoimasta.