Start Surface Slim IP54
Siro, mutta vankkarakenteinen IP54 valaisin seinä- ja kattoasennuksen. Saatavissa pyöreän ja neliön mallisena.
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
Kyltti, joka on kooltaan noin 2×2–3×3 m voidaan valaista yhdellä Expolux-kylttivalaisimella. Valaisimessa on sisäänrakennettu LED-liitäntälaite. IP65. Käyttöalue: kylttien ja julkisivujen valaistus.
Valaisimen runko on valettua alumiinia, joka on pulverimaalattu polyesterivärillä. Linssi on valmistettu erityisestä optisesta silikonista. Kaikki ulkopuoliset metalliosat ovat ruostumatonta terästä.
Valonlähde 1x18W teho-LED. WW-3000K ja NW-4000K.
Seinänpesuoptiikka 20° x 83°
Kaksi kiinnitysreikää, Ø 7 mm, c/c 78 mm. Valaisin voidaan asentaa suuntaamaan valoa ylös- tai alaspäin.
Kytkentä 3×2,5 mm2, kaapelin sisäänvienti holkkitiivisteen M20 kautta. Ei ketjutettavissa. Yhden C16 sulakkeen taakse voi liittää enintään 120 kpl Expolux-valaisimia.
45 271 22 Expolux LED 18W NW HA
Siro, mutta vankkarakenteinen IP54 valaisin seinä- ja kattoasennuksen. Saatavissa pyöreän ja neliön mallisena.
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 -alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin ja lippoihin sekä sisälle korvaamaan vanhat monimetallilamppu alasvalovalaisimet. Valaisimet ovat ketjutettavissa 3-napaisten jousiliittimien ansiosta.