Tämä on LOGO! -kirjoitussarjan toinen osa. Tässä kirjoituksessa esitellään, miten saat pulssi- ja lämpötila-antureiden avulla hyödynnettyä LOGO!:a monipuolisemmin. Ensimmäinen osa käsitteli rakennusten koneohjausta. Voit lukea kirjoituksen täällä ». 

 

Encoder -moduulin käyttö

Pulssianturilla voidaan helpottaa raja- ja asetusarvojen muuttamista seuraavalla tavalla:

  • Encoder antaa pulsseja 90° vaihesiirrossa kanavien 1 ja 2 välillä (Kuva alempana).
  • Saadaan aikaan tieto, kumpaan suuntaan ollaan menossa.
  • Tiedot viedään ylös/alas laskurille siten, että kanavan 1 tieto laskurin liitäntään Cnt. ja kanavan 2 tieto liitäntään Dir.
  • Käännettäessä oikealle laskurin lukema kasvaa ja käännettäessä vasemmalle lukema pienenee.
  • Encodereita on saatavana eri pulssimäärille / kierros.

Laskurista saadulla arvolla on monenlaisia käyttömahdollisuuksia. Arvo voidaan viedä suoraan OFF-Delay lohkolle asetusarvoksi, analogia komparaattorin raja-arvoksi tai PI-säätimen Set pointiksi.  Esimerkiksi ajastinlohkoissa voidaan normaalisti määritellä mitä aika-aluetta käytetään (ms, 10ms, s, minuutti).

 

 

Lämpötilan mittaus

Logoon saa lisäyksiköiden avulla neljä lämpötilan mittausanturia. Yhteensopivia antureita tässä kokoonpanossa on Pt-100 tai Pt-1000. Mittausten määrä on mahdollista kasvattaa jopa kahdeksaan.

Näin lämpötilan mittausanturin lisäys tehdään

Käytän tässä esimerkissä keskusyksikön vaihtoehtoisia analogiatuloja I7=AI1, I8=AI2, I1=AI3 ja I2=AI4.

  • Anturina on niin sanottu puolijohde TMP36 -anturi. Tämän sarjan anturit vaativat 5V käyttöjännitteen ja ne kuluttavat virtaa n. 50µA. Lämpötila-alue on -40…+125°C (lineaarinen).
  • Anturin lähtösignaali muuttuu 10mV/°C ja 25°C:n lämpötilassa anturin lähdössä on 750mV. Käyttöjännitekään ei ole ongelma, LOGO! -sarjasta löytyy myös 5VDC teholähteitä kahta eri mallia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tavallista pienikokoista 5V 1,5A:n regulaattoria, mikä voidaan integroida vaikkapa anturikaapeliin.
  • Antureille järjestetään käyttöjännite ja lähdöt viedään suoraan keskusyksikön analogiatuloihin. Tämän jälkeen ohjelmassa analogiavahvistimelle määritellään kohtaan SENSOR, arvoksi  NO SENSOR. Seuraava vaihe on offsetin kääntö, sen arvoksi täytyisi asettaa n.-510. Tämä arvo on aika lähellä oikeaa.

Anturina voidaa käyttää myös LM35 -sarjan antureita, koska ne toimivat samalla tavoin kuin edellämainittu TMP36. LM35-sarjassa käyttöjännite on laaja, 4…30VDC välillä ja kotelo sama TO-92. Anturiin voidaan syöttää suoraan 24VDC:n jännite. Anturisarjassa TMP36 sekä LM35, löytyy paljon eri malleja eri tarkkuusluokissa ja eri mittausalueilla.

Kuva kytkennästä

 

Laadukas ja monipuolinen pikkuohjain

  • Käyttöjännitteet 12 VDC, 24 VDC ja 230VAC
  • Etäohjaus ja -ohjelmointi
  • Web server
  • Analogiat 0…10V ja 0/4…20mA
  • Lämpötilamittaus antureille Pt-100 ja Pt-1000
  • PI-säädöt
  • Matematiikka
  • Liukuluvut
  • Astronominen kello
  • Vaivattomat verkotusominaisuudet
  • Liitäntäominaisuudet, KNX, Modbus TCP/IP, As-i, ylemmän tason logiikat ja panelit…
  • Käyttölämpötila-alue -20…55°C (SIPLUS versio -40/-25…70°C)

Saatavuus SLO:n verkkokaupassa

Snro tuote Varastointi 
2702278 6ED1052-1MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCE kyllä
2702279 6ED1052-2MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCEo kyllä
2702280 6ED1052-1FB08-0BA0 LOGO! 230RCE kyllä
2702281 6ED1052-2FB08-0BA0 LOGO! 230RCEo kyllä
2702282 6ED1052-1HB08-0BA0 LOGO! 24RCE kyllä
2702283 6ED1052-2HB08-0BA0 LOGO! 24RCEo ei
2702285 6ED1052-1CC08-0BA0 LOGO! 24CE kyllä
2702284 6ED1052-2CC08-0BA0 LOGO! 24CEo ei

 

Teksti:
Jyrki Lehtonen
Tekninen asiantuntija
SLO Oy

Boshcin uusi BITURBO-akkuporavasara ja SDS MAX-8X karbiditerät erittäin vaativiin poraustöihin

Boschin uusi akkuporavasara GBH 18V-45 C Professional varustettuna ProCORE 18V 12 Ah:n akulla ja SDS MAX-8X -karbiditerällä on erinomainen yhdistelmä mm.  sähköverkon rakentajille kalliokiinnikkeiden poraamiseen.

HellermanTyton – kaasulla toimiva kuumailmapuhallin

CHG900 on kaasulla toimiva kuumailmapuhallin, joka soveltuu mm. kutistemuoviletkujen kutistamiseen.

nVent RAYCHEM QuickNet 160 W/m²

nVent RAYCHEM QuickNet 90 W/m² kaapeliperhe on laajentunut tehokkaammalla 160 W/m² kaapeleilla.