Hagerin Berker-asennuskalustesarjat S.1, K.1, K.5, Q.1, Q.3 ja Q.7 ovat saaneet tervetulleen lisän.

Uusi 1-osainen pistorasia USB- lataustoiminnolla yhdistää 230 V -liitännän ja kaksi tehokasta USB-latausporttia yhdeksi kokonaisuudeksi. Ratkaisu säästää asennusvaiheessa aikaa, tilaa ja kustannuksia, kun perinteiset pistorasiat voidaan korvata tällä yhdistelmäkalusteella. Siksi se soveltuu erityisesti jälkiasennuksena tehtäviin asennuksiin kodeissa, hotelleissa, toimistoissa ja julkisissa tiloissa.

Kaksi USB-porttia nopeaan lataukseen

USB-portit tarjoavat käyttöösi yhteensä 2.4 A latausvirran. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden sukupolven tabletit ja älypuhelimet voidaan ladata hetkessä – ilman adapteria, ilman kaapelisotkuja, suurimmalla mahdollisella latausnopeudella.

Älykäs lataus tarjoaa myös toisen edun: kun kaksi päätelaitetta on liitettynä, latausvirta jaetaan niille tasaisesti (2 x n. 1.2 A). Tämä estää laitteiden turhan piippailun ja värinät liitettäessä tai irrotettaessa ladattava laite.

 

Snro Tyyppi Tuote
25 078 03 48031909 Pistorasia S.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ VAL
25 078 04 48031606 Pistorasia S.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ANT
25 078 05 48031404 Pistorasia S.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ALU
25 078 06 48036089 Pistorasia Q.x 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ VAL
25 078 07 48036086 Pistorasia Q.x 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ANT
25 078 08 48036084 Pistorasia Q.x 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ALU
25 078 09 48037009 Pistorasia K.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ VAL
25 078 10 48037006 Pistorasia K.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ANT
25 078 11 48037003 Pistorasia K.5 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ An-Al
25 078 12 48037004 Pistorasia K.5 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ RST

 

 

Uusi Exxact liiketunnistin korvaa vanhat

– Ota käyttövinkit haltuun! Uudessa 160° liiketunnistimessa yhdistyvät kehittynyt liikkeentunnistustekniikka, säädettävä hämäräkytkin ja integroitu painikeajastin. Näiden ominaisuuksien avulla laitteen käyttö on sujuvaa kaikissa tilanteissa: Säädettävän hämäräkytkimen avulla liiketunnistimen toimintaa voidaan rajata halutulla tavalla, joten valot eivät esimerkiksi turhaan syty kirkkaaseen päiväsaikaan, vaikka liikettä havaittaisiinkin. Valot voi aina kytkeä päälle myös painikkeella, vaikka liiketunnistin olisin asennettu toimimaan vain hämärässä. Tällöin valot sammuvat itsestään ajastimella. Voidaan käyttää myös orjana ulkoisen painikkeen tai toisen liiketunnistimen kanssa. Samaan piiriin voidaan kytkeä rajaton määrä orjia, mutta kauimmaisen orjan täytyy olla 50m etäisyydellä masterista. Liiketunnistin näkee 160° keilalla aina 8m päähän luotettavasti. Laitteessa on lisäksi integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuojaus sekä valaisimia suojaava ”soft start” -toiminto. LED-kuormia voidaan ohjata aina 200W asti, eikä laitteessa ole minimikuormavaatimusta. Lisäksi tunnistimella voidaan ohjata esimerkiksi hehkulamppuja, halogeeneja ja 1-vaiheisia moottoreita. Ohjeet asennukseen: Suositeltu asennuskorkeus 1m, suojausluokka IP21 Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan Vaatii nollan Pienin pakkauskoko on 1 kpl   [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 26 091 68 WDE002375     Exxact PIR 160° 10A valkoinen 26 091 69 WDE003375     Exxact PIR 160° 10A antrasiitti 26 091 70 WDE004375     Exxact PIR 160° 10A metalli [/su_table]  

VIPU-WAGOn tuoteperhe laajenee

Uusi pienikokoinen WAGO 221-2411 Inline-rasialiitin soveltuu erinomaisesti ledien asennukseen, johtimien jatkamiseen ja korjauksiin.

Schneider Electricin Wiser -älykoti oppii uusia Sähkönsäästötemppuja!

Supersuosittu ja helppokäyttöinen Wiser-älykotijärjestelmä on saanut syksyn aikana lisää uusia tuotteita ja nokkelia ominaisuuksia. Järjestelmä on nyt laajentunut valaistuksen, turvan sekä asennuskalusteiden lisäksi myös lämmitykseen. Jatkossa Wiser keskittyykin entistä vahvemmin energiatehokkuuden parantamiseen. Lämmityksestä se lähtee Syksyn puhutuimmat älykotiuutuudet ovat ehdottomasti uudet Wiser-yhdistelmätermostaatit, jotka sopivat niin sähköisen kuin vesikiertoisenkin lämmityksen ohjaamiseen. Tyylikkäällä LED-matriisinäytöllä varustetut termostaatit ovat saatavilla Exxact- sekä Renova-designilla. Niitä voidaan käyttää eri merkkisten antureiden kanssa, joten asentaminenkin on helppoa ja nopeaa. Termostaatit ovat IP31 luokiteltuja ja niitä ohjataan kapasitiivisilla hipaisunäppäimillä tai Wiser-sovelluksella. PowerTag on talon tärkein sähkönkäytön aisti Schneider Electricin uudet Wiser Resi9 PowerTag energiamittarit auttavat asukasta energiankulutuksen hallinnassa. Pääkytkimen yhteyteen asennettu mittari haistaa koko asunnon kuorman ja kertoo kulutuksen päivä- sekä kuukausitasolla. Näitä tietoja voidaan käyttää toki Wiser-älykotijärjestelmän automatisointiin ja energkiankulutuksen historiadatan avulla voi oppia, miten on sähköä tullut käytettyä. Nimensä mukaan Wiser on kuitenkin hieman älykkäämpi: Marraskuusta alkaen se nimittäin alkaa opiskella PowerTagin kautta asunnon laitteiden energiankulutusta ja ehdottaa yksilöllisesti sovelluksen kautta, kuinka asukas voisi säästää sähkölaskussa. Pääkytkimeen kytketyn mittarin lisäksi voidaan järjestelmään asettaa omia mittareita eri ryhmiin. Esimerkiksi sähköautoilijalle vikavirtasuojaan asennettava mittari kertoo kätevästi, kuinka paljon autoa on ladattu. Pörssisähködataa ilman välikäsiä PowerTagin avaama energianäkymä mahdollistaa myös Nordpoolin pössisähkön hinnan näyttämisen ilman vaivalloista koodaamista tai erilaisia kolmannen osapuolen verkkosivuja. Marraskuusta alkaen sähkön hintaa voidaan käyttää myös automaatioehtona, jolloin käyttäjä voi helposti leikata kulutustaan kalliilta tunneilta tai hyötyä negatiivisen sähkön hetkistä. Loppukäyttäjälle helppokäyttöinen Wiser-sovellus ja automaatioiden yksinkertainen luominen yhdessä luotettavan datalähteen kanssa ovat samalla asentajaystävällinen ratkaisu.