Tiesitkö, että palosuojauksessa vaadittava 300 mA:n vikavirtasuojaus voidaan nyt helposti ja asennustilaa säästäen integroida ComPact -katkaisijaan.

Palontorjunnan tehostaminen

Ylivirtasuojauksen lisäksi ComPact-katkaisijat voivat sisältää suojareleeseen sisäänrakennetun ja säädettävän vikavirtasuojauksen henkilö-, laite- tai palosuojaukseen. Tyypillisiä palovaarallisia tiloja, joissa tarvitaan 300 mA:n vikavirtasuojausta ovat  mm. kuivan puutavaran työstötilat, myllyt, leipomot, rehutehtaat, viljankuivaamot, turpeen, hiilen ja muun polttoaineen käsittelylaitokset ja palovaarallisen tavaran varastot.

ComPact NSXm

ComPact NSXm (≤ 160 A) on pienikokoinen, DIN-kiskokiinnitettävä, helposti yhdellä tuotenumerolla hankittava ja vakiona löystymättömällä EverLink™-liittimellä varustettu katkaisija. Uusi ComPact NSXm Vigi sisältää laaja-alueisen ylivirtasuojauksen (0,4 – 1 x In) lisäksi aseteltavan vikavirtasuojauksen (30 mA - 5 A). Lisätietoa kunnossapitoon tulevasta vikatilanteesta voidaan saada ennakoivalla hälytytystiedolla.

Compact NSX

Katkaisija (≤ 630 A) on nyt mahdollista varustaa uudella MicroLogic Vigi suojareleellä, jossa vikavirtasuojaustoiminto voi olla laukaiseva tai hälyttävä riippuen mallista. ComPact NSX -katkaisija ja suojarele tilataan eri tuotenumeroilla, jolloin katkaisija on helppo muokata tarpeen mukaan. Katkaisija on valmiina liittymään etävalvontaa, joka mahdollistaa sähkönkäytön tehostamisen mm. energiamittauksen, kunnossapidon vikatilanteen hallinan ja ennakoivan hälytyksen avulla.

Varmista onnistunut valinta

ComPact NSXm ja NSX -katkaisijoilla varmistat erinomaisen sähköverkon selektiivisyyden ja toimintojen jatkuvuuden vikatilanteissa. Ylivirtasuojien välinen yhdistetty oikosulkusuojauksen mahdollistaa Acti 9 -johdonsuojakatkaisijoiden valintojen optimoinin ja kustannussäästöt suurilla oikosulkukestoisuuksilla.

Esimerkkejä uusista tuotteista integroidulla vikavirtasuojauksella

Snro Kuvaus
36 538 41 ComPact NSXm F 36kA 4P Vigi 25A EverLink
36 538 42 ComPact NSXm F 36kA 4P Vigi 50A EverLink
36 538 43 ComPact NSXm F 36kA 4P Vigi 100A EverLink
36 538 44 ComPact NSXm F 36kA 4P Vigi 160A EverLink
36 538 01 MicroLogic 4.2 Vigi 40A 4P NSX100-250
36 538 02 MicroLogic 4.2 Vigi 100A 4P NSX100-250
36 538 03 MicroLogic 4.2 Vigi 160A 4P NSX100-250
36 538 04 MicroLogic 4.2 Vigi 250A 4P NSX100-250
36 060 87 MicroLogic 4.3 Vigi 400A 3P NSX400-630
36 060 88 MicroLogic 4.3 Vigi 570A 3P NSX400-630

Tyypillisiä ComPact NSXm katkaisijoita ilman vikavirtasuojausta

Snro Kuvaus
36 537 41 NSXm 36kA/400V 3P 16A EverLink
36 537 42 NSXm 36kA/400V 3P 25A EverLink
36 537 43 NSXm 36kA/400V 3P 32A EverLink
36 537 44 NSXm 36kA/400V 3P 40A EverLink
36 537 45 NSXm 36kA/400V 3P 50A EverLink
36 537 46 NSXm 36kA/400V 3P 63A EverLink
36 537 47 NSXm 36kA/400V 3P 80A EverLink
36 537 48 NSXm 36kA/400V 3P 100A EverLink
36 537 49 NSXm 36kA/400V 3P 125A EverLink
36 537 50 NSXm 36kA/400V 3P 160A EverLink

Valaistut hätä-seis-painikkeet Harmony-sarjassa

Harmonyn uudet hätä-/seispainikkeet loistavat nyt kirkasta valoa ja ovat helposti huomattavissa.

Etäohjattava I/O – u-remote IP20 ja IP67

Tarvitset I/O-järjestelmän, jonka avulla voit työskennellä nopeasti ja joustavasti.

Voimakaapelit ja keskijännitemuuntajat sähkönjakelussa

Sähkönjakelussa toimituskatkoksiin on pystyttävä varautumaan entistä paremmin ja toiminnan ympäristövaikutuksiakin olisi pienennettävä.