Yrittäjyyttä ja johtajuutta neljännessä polvessa
Yritys sai alkunsa, kun Tammisaaressa vuonna 1880 syntynyt visionääri Gunnar Hammar avasi joulukuussa 1909 Oulussa oman sähköliikkeen ensin nimellä Oulun Uusi Sähköliike, joka on toiminut nykyisellä nimellä Hammarin Sähkö Oy vuodesta 1939 saakka. Gunnar Hammarin jälkeen yritystä luotsasi Nils Hammar (vuosina 1947-1973), jonka jälkeen tehtävää hoiti Harry Hammar vuoteen 2013 asti.
Nykyinen yrittäjä ja toimitusjohtaja Kristina Fredriksson aloitti vuonna 2014. Yrityksessä Kristina on työskennellyt jo 30 vuotta, samoin kuin hänen siskonsa Satu Hammar-Hutri, jonka vastuualueena on myymälän hoito. Molemmat tulivat sukuyritykseen suoraan koulun penkiltä 1990-luvun laman aikoihin. Käytännön työ on ollut paras opettaja, mutta siskokset ovat käyneet myös toimitusjohtajakoulun.
Kehittyvä Oulu ja sähköistyvä Suomi yrityksen kasvualustana
Oulu on järjestyksessään toinen Suomen kaupungeista, joissa sähkövalo otettiin käyttöön vuonna 1889 katujen valaisemiseksi, milloin myös Oulun sähkölaitoksen katsotaan aloittaneen toimintansa. Tampereella 30 kaarilamppua valaisi katuja jo vuotta aikaisemmin.
Saksassa sähköinsinööriksi valmistunut Gunnar Hammar näki potentiaalia sähköalan markkinoilla, kun uuden vuosisadan alkaessa kaupungit, kylät ja maaseudut odottivat sähköistämistään. Ensimmäiset voimalaitokset tehtiin Oulujokeen, ja esimerkiksi vuonna 1904 sähkönkäyttäjiä oli Oulussa 137 ja sähköä myytiin 177 200 kWh. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2018 Oulun Energialla sähkönmyynnin asiakasmäärä oli 139 000 sähkön kulutus oli noin 87 terawattituntia.
Jälleenrakennus ja sotien jälkeinen aika edellyttivät sähkötarvikkeita – osakkuus SLO:ssa
Hammarin sähkö kasvoi ja kehittyi nopeasti. Yrityksen toimialaan kuului sähköurakointi heti alusta alkaen. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen yrityksen asentajat sähköistivät Pohjois-Suomea aina Lappia myöten. Suurin ongelma oli sähkötarvikkeiden puute, koska kotimaista tuotantoa ei juurikaan ollut eikä ulkomailta ollut helppoa tuoda tavaraa.
SLO:n ja Hammarin Sähkön yhteistyö alkoi käytännössä heti Sähköliikkeiden Oy:n perustamisen jälkeen vuonna 1945, sillä oululaisyritys oli myös yksi SLO:n osakkaista. SLO toi apua sähkötarvikepulaan, ja yhdistävänä tekijänä oli erityisesti saksalainen AEG-Telefunken.
Hammarin sähkö Oy:n pitkäikäisyyden salaisuus on ollut sitkeys, periksiantamattomuus sekä henkilökunnan sitoutuneisuus.
Suomalaiskotien sähkölaitteiden määrä ja koko kasvoi - Hammarin Sähkön myymälämyynti vanavedessä
AEG laajentui vuonna 1881 kehitettyjen hehkulamppujen myyjästä sähköalan todelliseksi moniosaajaksi. Telefunken taas on ollut kuuluisa radioistaan vuodesta 1903 saakka. Lamput ja radiot olivatkin Hammarin suosituimpia tuotteita koko 1900-luvun alkupuoliskon. SLO:n saadessa AEG-Telefunkenin edustuksen vuonna 1949, iso osa Hammarin myymistä tuotteista tuli SLO:n kautta.
Sähköllä toimivia tuotteita kehitettiin koko ajan lisää, joten myynnin kasvu oli jatkuvaa. Kotien tarpeisiin myytiin mm. silitysrautoja, keittokattiloita ja -pannuja, leivänpaahtimia ja valaisia. 1950-luvulla lisänä tulivat mm. jääkaapit, imurit ja pesukoneet. 1960-luvulla valikoima käsitti myös pakastimet, televisiot ja levysoittimet, joita kaikkia SLO toi maahan vuoteen 1990 saakka.
Työntekijöiden arvostus, laatutuotteet ja markkinointi siivittävät menestystä
110-vuotisen olemassaolonsa aikana Hammarin sähkö työllistänyt satoja osaajia. Pisimmät työurat ovat olleet peräti yli 50 vuotta, ja yritys onkin kuuluisa työntekijöiden sitoutumisesta sekä ammattitaidosta. Yrityksen historiikissa kerrotaan, että yritys on yrityskuvaansa rakentaessaan luottanut aina kahteen asiaan: hyviin työntekijöihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin.
Toimitusjohtajan mukaan Hammarin sähkö Oy:n pitkäikäisyyden salaisuus on ollut sitkeys, periksiantamattomuus sekä henkilökunnan sitoutuneisuus. -Osaajille annetaan vapaat kädet. Meillä huumori kuuluu työkulttuuriin. Nauraa saa, se piristää päivää, sanoo Fredriksson.
Viime vuosina yritys on panostanut erityisesti viestintään, markkinointiin ja näkyvyyteen, ja liikevaihto onkin lähtenyt taas kasvuun. Yrityksellä on myös verkkokauppa, mutta Fredrikssonin mukaan se toimii enemmän markkinointikanavana sekä asiakkaiden houkuttimena myymälään. -Erityisesti valaisimet ovat sellainen tuote, että asiakas haluaa nähdä itse tuotteen ja valaisimen tuottaman valon konkreettisesti. Verkkokauppaa kehitetään kuitenkin jatkossakin.
Täyden palvelun sähkötalo pitää pintansa nykyajassa
Hammarin sähkö on ollut perustamisestaan lähtien täyden palvelun sähkötalo. Erikoisliikkeenä yritys on aina satsannut asiakaskunnan luottamuksen saavuttamiseen hyvällä palvelulla, laadulla ja ammattitaidolla. Sähköasennustoiminta sekä ”sähköistyssuunnitelmien” laatiminen ovat olleet itsestään selviä ja liikkeen toiminnalle tärkeitä alueita jo 110 vuotta.
Yrityksen 1,6 miljoonan euron liikevaihdosta noin puolet tulee asennustoiminnasta ja toinen puoli tulee myymälämyynnistä sekä huoltokeikoista. Työntekijöitä on nyt 18.
Myymälöitä on ollut vuosien aikana Muhoksella, Tyrnävällä ja Limingassa sekä Oulussa useita, minkä takia Oulun keskustassa tunnetaan edelleen paikka nimeltä Hammarinkulma. Myymälätoiminta on edelleen tärkeä osa liiketoimintaa, joten tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluukin Limingantullin myymälän uudistaminen ja kehittäminen.
Teksti: Seppo Mustonen / SLO Oy
Kuvat: Elias Mustonen