Harting-moninapaliitinsetit
Moninapaliittimien valinta on nyt helppoa!
Kiskostot ovat modulaarisia, ja toimitamme niitä asiakkaiden toiveiden mukaan. Saatavilla yhdellä tai kahdella kiskolla varustettuna.
Neliökiskoihin (5 x 5 mm) on saatavilla 6, 16 ja 35 mm² liittimiä kuparijohtimille. Eristystukien materiaalina käytetään harmaata nylonia (PA 66). Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Järjestelmän nimellisjännite on 600 V. Kiskoihin on saatavilla merkintäalusta, johon voidaan esimerkiksi numeroida liittimet tai johtimet. K2-kiskoihin saatavilla yhdyskisko, jonka avulla vierekkäiset kiskot voidaan kytkeä samaan potentiaaliin.
Kokoonpanot sisältävät: liitinkiskot, päätytuet, tunneliliittimet ja potentiaalimerkit. Lisävarusteina saatavilla kosketussuoja, merkintätuki ja merkintätarrat.
Snro | Tuotekoodi | Tyyppi | |
19 142 54 | VI05-0178 | N/PE K2 5×5 (2x 0,75-16 / 12x 0,75-6 mm²) | |
19 142 55 | VI05-0179 | N/PE K2 5×5 (2x 0,75-16 / 22x 0,75-6 mm²) | |
19 142 56 | VI05-0180 | N/PE K2 5×5 (2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm²) | |
19 142 57 | VI05-0181 | N/PE K2 5×5 (5x 0,75-16 mm²) | |
19 142 58 | VI05-0182 | PE K1 5×5 (7x 0,75-16 mm²) |