Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua

Nordicab-kaapelijakokaapit ovat uusia ja helposti asennettavia. Sarja perustuu hyväksi todettuun tuoterakenteeseen, johon on lisäksi tehty asiakaslähtöisiä parannuksia nopeuttamaan asennusta.

Nordicab on tukevarakenteinen iskun- ja säänkestävä kaappisarja, joka varmistaa turvallisen sähkönjakelun kaikissa olosuhteissa.  Kaappi on läpäissyt -50 C asteen arktisen iskutestin, jolla varmistetaan rakenteiden kestävyys ja turvallisuus myös kovimmissa talviolosuhteissa.

Kaappia on saatavana kolmea eri kokoa: 00, 0 ja 1-koko ja se on varustettu 630 A:n kosketussuojattu Z-kiskostolla.  Lisäksi valikoimassa on asennuslevyllä varustettu laitekaappi esim. Telecom asennuksiin.

Kaapin edut

  • Integroidut kaapista ulosvedettävät jalat säästävät kuljetustilaa ja ovat heti asennusvalmiit
  • Kaapin ovi poistetaan asennuksen ajaksi, jolloin työskentelytila on suurempi
  • Uudet Z-kiskoliittimet ovat nopeat asentaa, kiristys kaapeliin yhdellä ruuvilla, V-liittimessä mukana suojarasva, läpinäkyvä kosketussuojaus vähentää virheellisiä liitoksia
  • Metallirakenteinen kaappi on 100 % kierrätettävä
  • Nordicab-kaappiin on saatavilla ilmainen suunnitteluohjelma Z-Sysplan

Käy tutustumassa tuotteisiin SLO:n verkkokaupassa

 Kaapelijakokaappi Z-kiskojärjestelmällä, kotelointiluokka IP34D

Lajimerkki Snro Tuotekoodi Leveys Korkeus Syvyys Nimellis-virta
NC350-C-SE-Z6 54 110 67 2CGD000585A3112 350 1200 260 630
NC600-C-SE-Z6 54 110 68 2CGD000585A3212 600 1200 260 630
NC850-C-SE-Z6 54 110 69 2CGD000585A3312 850 1200 260 630

 

Kaapelijakokaappi valmiiksi asennetulla asennuslevyllä (rei'itetty metallilevy), kotelointiluokka IP34D
Reikäkuva cc 38mmx38mm, reiän halkaisija 3,5 mm

Lajimerkki Snro Tuotekoodi Asennustilan leveys Asennustilan korkeus Asennustilan syvyys
NC350-C-SE-M 54 110 64 2CGD000585A1112 300 700 230
NC600-C-SE-M 54 110 65 2CGD000585A1212 550 700 230
NC850-C-SE-M 54 110 66 2CGD000585A1312 800 700 230

 

Lisätietoja: ABB Oy, Domestic Sales, Puhelin: 010 22 11

Kaapeliojan merkkikepit

Ei enää turhaa lapiointia! Painevaletusta alumiinista valmistetun valuankkurin ansiosta merkkikeppi on helppo asentaa suoraan painamalla maahan. Ruiskuvalettu heijastimella varustettu merkkikilpi näkyy kauas, ja joustava lasikuituprofiili takaa kestävyyden kovemmissakin oloissa.

Uusi on aina parempaa ja kiiltävämpää

Haluaisitko kääntää kelloa taaksepäin? Ihan vaan vähän, aikaan ennen poikkeusoloja. Vaikka muu maailman asettuisikin jossain vaiheessa takaisin tuttuihin uomiinsa, SLO:lla paluuta vanhaan tuskin enää on. Tiukka paikka osoitti, kuinka paljon sopeutumis- ja reagointikykyä meissä onkaan.