TE Connectivityn päätetuppilot
TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana
Monipuolinen Televes RG-6T koaksiaalikaapeli sopii niin kodin antenniverkon kuin yhteisantenniverkonkin kaapelointiin. RG-11T kaapelia voidaan käyttää runkokaapeloinnissa talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon.
Viestintäviraston määrää, että uudisrakentamisessa ja sisäverkkoa uudistettaessa antenniverkon kotikaapelointi on aina rakennettava kaikkiin asuinhuoneistoihin.
Kotikaapeloinnilla tarkoitetaan sisäverkon kaapelointia, joka yhdistää asuinhuoneiston sisäiset antennirasiat kotijakamoon. Antennijärjestelmän rasioihin liitettäviä päätelaitteita ovat mm. digiboksit, tv-vastaanottimet, kaapelimodeemit, radiovastaanottimet.
Antenniverkon tarjonta on laajentunut Kiinteistön antenniverkko toimi aikaisemmin vain TV-palveluiden tuottajana. Nykyään verkon kautta tarjotaan myös internet-palveluita. Yhteisantenniverkon runkokaapeloinnissa
Televes RG-6T sopii myös erinomaisesti lyhyempiin vetoihin, esimerkiksi kun talojakamosta asennetaan koaksiaalikaapelointi jokaiseen koti- ja kerrosjakamoon. Pidemmät kaapelimatkat toteutetaan Televes RG-11T koaksiaalikaapelilla.
Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- verkoista. Tämä asettaa koaksiaalikaapeleille korkeat vaatimuksen suojausvaimennukselle. Televesin RG-kaapeleissa on kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset saadaan helposti täytettyä.
Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa 85 dB suojausvaimennusta taajuusalueella 30-1000 MHz. Televesin triplasuojatut kaapelit ovat luokkaa A+, mikä ylittää reilusti määräyksen minimiarvon.
Kaapeleissa on pieni DC-resistanssi, joka mahdollistaa pidemmät kaapelivedot. Tämän ansiosta esimerkiksi mastovahvistin voidaan sijoittaa kauemmas virtalähteestä ja lähemmäs antennimastoa.
Kaapelit toimitetaan 100 metrin muovikeloilla, 250 metrin purkubokseissa tai 500 metrin puukeloilla.
250 metrin purkubokseissa on nerokas rakenne, jonka ansiosta kaapelia voidaan käyttää sopiva määrä suoraan laatikosta vetämällä. Tarvittaessa kaapelia voidaan purkaa myös normaalisti muovikelalta. Kaapelin liimattu sisäfolio helpottaa liittimen asennusta, kun folio ei karkaa liitintä asennettaessa.
Kaapelin vaippaan painettu metrimerkintä kertoo aina käytettävissä olevan metrimäärän.
Snro | Tekninen nimi | Toimittajan tuotekoodi |
02 261 96 | RG6T (415201) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 100m keloissa, suojausluokka A | RG6T-100LSNH-Dca |
02 261 97 | RG6T (415202) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 250m keloissa, suojausluokka A | RG6T-250LSNH-Dca |
02 262 16 | RG6T (415203) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 500m keloissa, suojausluokka A | RG6T-500LSNH-Dca |
02 261 95 | RG11T (415603) kaapeli, 75ohm, väri valkoinen, LSNH Dca-s1, d1, a1 Cu 500m keloissa, suojausluokka A | RG11T-500LSNH-Dca |
TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana
Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli
Nestor Cablesin NesCon-tuoteperhe on täydentynyt uutuustuotteilla: nyt valikoimasta löytyvät päätepaneelit Nestor Panel ja Nestor Panel Plus, jotka sopivat asennettavaksi 19 tuuman kytkentätelineisiin ja -kaappeihin.