SLO:lta löytyy kattava valikoima TE Energyn kaapelivarusteita käytettäväksi tuulivoimapuistoissa, joissa käyttöjännite on yleisesti 30 kV.

Tuulipuistoissa tyypillisesti pitkiä kaapeliyhteyksiä

Tuulivoimapuistoissa sähkö siirretään yleensä maakaapeleilla ja kaapeliyhteydet voivat oll pitkiä. Yleisin käytettävä kaapeli on AHXAMK-W 30 kV.

Pitkissä kaapeliyhteyksissä joudutaan kaapelit jatkamaan ja yhdistelmällä peruspakkaus XVRWM 59… + lisätarvikepakkaus XVRMO 100./30v2 voidaan jatkaa AHXAMK-W-kaapelit 3×70…800 mm² 18/30 (36) kV.

Kaapelin päättäminen

Kaapelit päätetään tuulivoimapuistoissa kojeistoihin yleensä kosketussuojatuilla kulmapistokepäätteillä, joita löytyy sekä 800 A (630 A) että 1250 A kokoisina (RSTI-68.. 800 A ja RSTI-69.. 1250 A). Myös lisäkulmapistokepäätteet ovat tarvittaessa saatavana toimitusajalla. AHXAMK-W-kaapelille tarvitaan kulmapistokepäätteen lisäksi maadoituspakkaus XVTWM 11150…11800.

Myös 30 kV sisä- ja ulkopäätteet ruuvikaapelikengillä XVKW(U) 59…M ovat saatavina AHXAMK-W-kaapelille.

Menekkituotteet ovat varastoituna SLO:n Tuupakan logistiikkakeskukseen ja varastointia lisätään tarpeen niin vaatiessa.

Muut käyttöjännitteet

  • Mikäli tarvitset muita tarvikkeita 30 kV kaapeleille, voidaan ne tarvittaessa soveltaa/kehittää kaapelityypin mukaan.
  • Mikäli tuulivoimapuiston käyttöjännite on 20 kV, löytyy myös siihen tarvittavat varusteet SLO:n perusvalikoimasta.
Teksti:
Jarmo Lindberg
SLO Oy

CoreLine Malaga LED: Yksinkertaisesti tehokas

CoreLine Malaga LED -tuotesarja on suunniteltu yleiseen tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön

PIPELIFE ROCKY jatkoholkit

Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.

Rakennuskohteen loppuasiakirja kuosiin

Kun rakennuskohde valmistuu ja on luovutuksen aika, moni pähkäilee loppuasiakirjojen kanssa. Tässäkin asiassa keskittäminen SLO:lle kannattaa ja helpottaa työtäsi.