Ammattitasoista lämpökameran tehoa taskukoossa

Lujatekoinen kannettava lämpökamera teollisuustarkastuksiin.

Pienen kokonsa ansiosta laite kulkee kätevästi mukana. PTi120 on pienen kokonsa lisäksi lian- ja vedenkestävä.

Skannaukset nopeasti sähkölaitteistoista, koneista ja muista kohteista 

Fluke Connect® kohteidenmerkintätoiminto säästää sinulta lämpökamerakuvien lajittelun ja järjestelyn vaivan. Lue vain kohteen QR- tai viivakoodi, niin lämpökuva tallennetaan aikaleimoineen ennalta määrittämiisi kansioihin. 3,5 tuuman LCD-kosketusnäytössä on IR-Fusion™-ominaisuus, joka helpottaa vianpaikannusta yhdistämällä digikuvan ja lämpökuvan. Säädä asetusta liu'uttamalla sormea näytöllä. Järjestä ja arkistoi lämpökuvat automaattisesti Fluke Connect® -kohteidenmerkintätoiminnolla.

Ominaisuuksia

  • Täysin radiometrinen lämpökamera tuottaa lämpökuvat 120 x 90 (10 800 pikseliä) resoluutiolla.
  • 3,5 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa helpon vianhaun.
  • Kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta.
  • Kotelon luokitus IP54 ja lämpötilan mittausalue -20...+150 °C.

Vakiovarusteet:

  • Infrapunakamera,
  • USB-kaapeli,
  • pehmeä kuljetuslaukku säädettävällä kantonauhalla.
  • Ladattavissa maksutta: Fluke Connect -ohjelmisto ja käyttöopas.

Snro Tuote
67 517 69  Fluke PTi120 Lämpökamera

Milwaukeen hydrauliset ja akkukäyttöiset leikkurit maanalaisten kaapeleiden työstämiseen

Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.

AIRTHINGS WAVE -RADONMITTARI

  Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan.

Turvallisuus ennen kaikkea

Mittalaitteiden ja lisävarusteiden turvallisuus