OBO Aurinkosähköjärjestelmien salama- ja ylijännitesuojaus
Monipuolinen tasa- ja vaihtojännitteen salama- ja ylijännitesuojasarja
Mikkelin asuntomessuilla rakennusten energiatehokkuus, kotiautomaatio sekä uudet energiaratkaisut olivat näyttävästi esillä. Tämän päivän kodissa älykäs automaatio ja kodinkoneet varmistavat, että kokonaisuus toimii käyttäjäystävällisesti säästäen energiaa sekä rahaa, lisäten turvallisuutta sekä asumismukavuutta.
Tänä vuonna messujen teemoihin kuuluivat luonnonläheinen asuminen, asukkaiden hyvinvointi, asuntotuotannon laatu sekä valon ja valoisuuden hyödyntäminen rakentamisessa. Alueella liikkuessa huomaa, että alkuperäistä kasvillisuutta on haluttu kunnioittaa ja säilyttää mahdollisimman paljon. Jopa messualueelta kaadettuja puita on hyödynnetty Tehometin alueelle toimittamissa valopylväsratkaisuissa. Energiatehokkuus on huomioitu muun muassa niin, että kevyenliikenteenväylälle asennetut ledivalaisinpylväät reagoivat kulkijan liikkeisiin kirkastumalla tai himmentymällä valaisin kerrallaan kulkusuunnan mukaisesti.
Kotiautomaation asentaminen ja käyttöönotto on nyt helpompaa kuin koskaan, ja lähes kaikkiin messukoteihin olikin asennettu moderni ohjausjärjestelmä. Kolmessa asunnossa oli käytössä ABB:n free@home– kodinohjausjärjestelmä, joka yhdistää kodin toiminnot yhteen järjestelmään. Siinä on täysin graafinen käyttöliittymä, jolloin käyttöönotto on helppoa ja jokainen osaa käyttää sitä. Helpoimmillaan napsautetaan sisälle tullessa kotona-nappia, jolloin esimerkiksi valaistus, kaihtimet, musiikki ja tietyt sähkölaitteet menevät päälle. Poissa-nappi taas sammuttaa valot ja halutut pistorasiat, laskee ilmanvaihdon tehoja ja virittää hälytysjärjestelmän.
Älytalon etuja on paljon. Esimerkiksi jos lapsi on unohtanut avaimensa kotiin, vanhempi voi aukaista oven etänä kännykän avulla. Työpaikalta voi varmistaa, ettei silitysrauta jäänyt päälle ja matkalle lähtiessä on mahdollista kytkeä kiukaasta virrat pois. Valaistuksenohjaus, lämmityksenohjaus, ilmanvaihto ja ilmastointi, ovipuhelin sekä kaihtimien ja markiisien ohjaukset voidaan kaikki yhdistää kotiautomaatioon, jota voi käyttää perinteisesti painikkeilla, kosketusnäytöllä tai mobiililaitteilla. Arkea helpottavat valaistuksen tilanneohjaukset, joiden avulla saa koko kodin oikeaan tunnelmaan yhdellä painalluksella. Esimerkkinä oikeaan värilämpötilaan ja valotehoon säätyvä päivällisvalaistus.
Yksi kotiautomaation etu on energiansäästö, jonka lisäksi oman energiankulutuksen seuranta on helppoa ja kiinnostavaa. Kun käyttäjä voi reaaliajassa tarkkailla ja vähentää käyttökuluja, voidaan investoinnille laskea takaisinmaksuaika. Järjestelmä seuraa sähkön- ja vedenkulutusta, ilmanlaatua, huonelämpötiloja sekä kosteusarvoja ja säätelee mm. lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Mikäli talon valot syttyvät poikkeukselliseen aikaan, siitä on mahdollista saada ilmoitus esimerkiksi kännykkään.
Asuntomessujen talot ovat korkeita, jolloin oikeanlaiset valaistusratkaisut nousevat arvoonsa. Korkeissa tiloissa kannattaa hyödyntää epäsuoraa valaistusta, mikä onkin nykyisin helppo toteuttaa erilaisten led valonauhojen avulla. Tämän lisäksi korkeaan tilaan kannattaa hankkia tyylikäs ja riittävän suuri riippuvalaisin, joka toimii myös sisustuksellisena elementtinä.
Monissa messutaloissa oli panostettu turvallisuutta ja käytettävyyttä lisääviin ratkaisuihin. Erilaisia led-tekniikkaa hyödyntäviä valoja oli lisätty mm. keittiökaapistojen alle, portaikkoihin sekä saunan askelmiin. Asuntomessutrendi tänä vuonna oli, että yleisvalaistus tehdään pienillä kantikkailla sähköpiheillä led-paneeleilla.
Uudet energiaratkaisut olivat myös hyvin esillä Mikkelissä. Aurinkosähkö näkyi niin messuilla kuin seminaareissakin. Ilmalämpöpumppuja oli myös runsaasti esittelyssä, osa näppärästi piilotettuna aukeavan luukun taakse ja osa tyylikkäästi muotoiltuina. Fortumin kohteessa tavoiteltiin A-energiatehokkuusluokkaa tehokkaan eristyksen sekä lämmityksessä hyödynnettävän uusiutuvan energian avulla. Aurinkopaneelijärjestelmä oli liitetty varastoiviin akkuihin, jolloin esimerkiksi sähköauton akut pystyy lataamaan yöllä.
Saimaan rannalle metsän siimekseen rakennettu laadukas asuntoalue on hyvä ajankuva tämän hetken Suomesta. Ihmiset haluavat asua lähellä luontoa ja väljästi omakotitaloissa, mutta kuitenkin tiiviin yhteisöllisesti ja turvallisesti. Nykytaloissa on tekniikkaa paljon, mutta ne ovat käytännöllisiä, informatiivisia ja kuluttavat energiaa entistä vähemmän. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen automaatio lisää asumisen kokonaislaatua, käyttömukavuutta, energiatehokkuutta sekä (kyber)turvallisuutta. Esineiden internet muuttaa kodit älykodeiksi. Uusille sukupolville älykoti tulee olemaan elämäntapa.
Monipuolinen tasa- ja vaihtojännitteen salama- ja ylijännitesuojasarja
PUSH IN-liitin aurinkosähköjärjestelmien turvalliseen ja nopeaan kaapelointiin
Luotettava ja energiatehokas ABB:n muovikoteloidut OTDCP-tasavirtaturvakytkimet täyttävät aurinkosähkösovellusten tiukat vaatimukset. Kytkintä käytetään erotuskytkimenä aurinkopaneelien ja aurinkoinvertterin välissä olevassa tasajännitepiirissä.