Sähköautojen määrän kasvaessa hyvää vauhtia, luotettavien ja helppokäyttöisten latauspisteiden tarve on noussut radikaalisti. Tämän kehityksen tueksi UTU on laajentanut tuotevalikoimaansa helppokäyttöisillä ja kilpailukykyisillä Ratio Electricin HomeBox -latausasemilla. Ne soveltuvat erinomaisesti pientalojen, taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen latauspisteiksi.
Helppokäyttöisiä latausratkaisuja kotien ja työpaikkojen parkkialueille
Helppoasenteiset Home Box -latausasemat on suunniteltu käytettäväksi ulko- ja sisätilojen asennuksiin. Niiden avulla voit ladata markkinoilta löytyviä erilaisia täyssähköautoja tai Plug-in hybridejä tilan Mode 3 mukaisesti. Moderni ja kestävä vakioitu kotelorakenne mahdollistaa laajan vakiotuotevalikoiman mutta tekee latauksesta samalla erityisen helppoa. Liität vain latauskaapelin autoosi ja lataus voi alkaa.
Latausasemien vakiovalikoimasta löydät tuotteet 16 A ja 32 A maksimivirralle 1- ja 3-vaiheisena 3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW ja 22 kW lataustehoille. Lataustehoa voidaan rajoittaa portaittain aseman etupinnassa olevan valintapainikkeen avulla. Asetus pysyy tallessa seuraavia latauksia varten.
Sopiva latausasema - pistorasialla vai kiinteällä kaapelilla?
Käytännöllisesti kiinteällä latauskaapelilla varustettu Home Box -asema mahdollistaa auton vaivattoman latauksen. Otat vain pistoolin irti latausaseman pidikkeestä ja liität autoosi. Kaapelilla varustettu asema soveltuu niihin paikkoihin, joissa ladattavan auton latauspistoketyyppi pysyy aina samana. Kiinteällä kaapelilla varustettuja latausasemia on saatavilla 5 m suoralla latauskaapelilla tai 4 m spiraalikaapelilla.
Niissä asennuskohteissa, joissa ladattava ajoneuvon ja niissä olevan latauskaapelin malli voi vaihdella, suosittelemme käyttämään pistorasiallista versiota. Tämä ratkaisu tarjoaa suurimman joustavuuden, kun asemaan voidaan liittää tyypin 1 tai tyypin 2 latauspistoolilla varustettu latauskaapeli.
Hyväksi todetut tuotteet, testattua laatua
Kaikki Ratio -latausasematuotteet on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita. Tuotteet ovat olleet käytössä useita vuosia Pohjolan olosuhteissa. Kaikki latausratkaisutuotteet on valmistettu standardin IEC 61851 mukaan. Yksittäiset komponentit kuten pistokkeet, pistorasiat ja liittimet ovat IEC 62196 mukaisia ja niillä on Dekran myöntämä KEMA-hyväksyntä. Latausasennuksen turvallisuuden parantamiseksi ja asennuksen helpottamiseksi kaikki latausasemat on varustettu 6 mA tasavirtasuojapiirillä, jolloin latausaseman sähkösyötössä voidaan käyttää Hagerin A-tyypin vikavirtasuojia ja kompakteimpana vaihtoehtona vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita.
Ratio-latausasemat SLO:n myyntiohjelmassa sähkönumeroalueella 34 191 00 – 34 191 66.