ABB:n valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Loistavana esimerkkinä laajasta valikoimasta toimivat taajuusmuuttajat sekä pehmokäynnistimet. Moottorin ohjauksessa oikea laite mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan prosessin ja tätä kautta optimaalisen ympäristön menestykselle.

Havainnollistan kolmen esimerkin avulla vaihtoehdon oikean moottorinohjauslaitteen valintaan.

Sovellus 1: Puhallin

  • Jännite: 400 V
  • Teho: 4 kW
  • Pyörimisnopeuden säätö: ”Ei”
  • Käynnistysvirran minimointi: ”Ei”
  • Kaappiasennus: ”Kyllä – IP20”
  • Safe Troque Off (STO): ”Ei”

Valinta: Pehmokäynnistin

PSR9-600-70
(Snro: 38 015 20)

Miksi?

Kun pyörimisnopeuden säätöä ei tarvita ja asennus tehdään koteloon tai kaappiin, on pehmokäynnistin tehokas ratkaisu.

PSR-pehmokäynnistimen tekniset-tiedot (vakio-ominaisuudet)

Jännite: 3~ 208 - 600 V
Virta: 3 - 105 A
Suojaus: IP20
Tulot: Käynnistys
Releet: "Run" ja "TOR"

Sovellus 2: Kuljetin

  • Jännite: 400 V
  • Teho: 55 kW
  • Pyörimisnopeuden säätö: ”Kyllä”
  • Käynnistysvirran minimointi: ”Ei”
  • Kaappiasennus: ”Ei – IP55”
  • Safe Troque Off (STO): ”Ei”

Valinta: Taajuusmuuttaja

ACS580-01-106A-4+B056
(snro 38 042 60)

Miksi?

Kun pyörimisnopeuden säätöä tarvitaan, on taajuusmuuttaja oikea ratkaisu.

ACS580 Tekniset-tiedot (vakio-ominaisuudet)

Jännite: 3~ 380 - 480 V, +10/-15%
Teho: 0.75 - 55 kW
Suojaus: IP55 (Vakio-ominaisuus pääkytkimen kanssa)
Analogiatulot: 2 kpl
Analogialähdöt: 2 kpl
Digitaalitulot: 6 kpl
Releet: 3 kpl
Kenttäväylät: Modbus RTU (Vakio), PROFIBUS-DP (Optio), PROFINET (Optio), CANopen (Optio), DeviceNet (Optio), Ethernet/IP (Optio), Ethernet POWERLINK (Optio)
EMC suodatus: class C2 (1st environment restricted distribution)

Sovellus 3: Sekoitin

  • Jännite: 400 V
  • Teho: 12 kW
  • Pyörimisnopeuden säätö: ”Ei”
  • Käynnistysvirran minimoiminen: ”Kyllä”
  • Kaappiasennus: ”Kyllä – IP20”
  • Safe Troque Off (STO): ”Kyllä”

Valinta: Taajuusmuuttaja

ACS480-04-033A-4
(Snro: 38 045 73)

Miksi?

Sovellus ja asennus antavat kyseisessä esimerkissä ymmärtää, että valinta voisi olla pehmokäynnistin, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kun sovelluksessa on tarpeellista minimoida käynnistysvirtaa, ei tätä voida tehdä pehmokäynnistimellä. Taajuusmuuttajan käyttämän ohjaustekniikan avulla käynnistysvirtaa ei synny. Lisäksi, kun sovelluksessa tarvitaan STO-turvafunktio, auttaa ACS480:n sisään rakennettu STO täyttämään tämän vaatimuksen.

ACS480 Tekniset-tiedot (vakio-ominaisuudet)

Jännite: 3~ 380 - 480 V, +10/-15%
Teho: 0.75 - 22 kW
Suojaus: IP20
Analogiatulot: 2 kpl
Analogialähdöt: 2 kpl
Digitaalitulot: 6 kpl
Releet: 3 kpl
Kenttäväylät: Modbus RTU (Vakio), PROFIBUS-DP (Optio), PROFINET (Optio), CANopen (Optio), DeviceNet (Optio), Ethernet/IP (Optio), Ethernet POWERLINK (Optio)
EMC suodatus: class C2 (1st environment restricted distribution)

Teksti:
Patrik Tikka
Product Manager Robotics and Motion
ABB Oy

Uudistunut ABB:n ACS580

Vakiotaajuusmuuttajasarja tuo helppokäyttöisyyden uudelle tasolle

TeSys GV5 ja GV6

Moottorinsuojauksen uusi yläraja Moottorinsuojakatkaisijoiden käyttö laajentuu 250 kW / 400V moottoritehoille saakka.