Ei tarvetta erilliselle ohjauskaapeloinnille 1-1 valaisinvaihdoissa. Älykäs valaistusjärjestelmä on nyt saatavilla ammattikäyttöön!

 

Valaistuksella parempia työpaikkoja

Liiketoimintasi on riippuvainen työntekijöistä ja hyvä valaistus voi innostaa työskentelemään tehokkaammin ja viihtymään paremmin töissä.  Älykäs valaistus tarkoittaa sitä, että LED- valaisimet ja niihin integroidut tunnistimet ovat yhteydessä ratkaisuun, mikä avaa valtavasti uusia mahdollisuuksia. Tämä on jo osoittautunut toimivaksi suuryrityksissä, mutta nyt älykäs valaistus on saatavilla myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

 

Interact Prolla kokonaiskuva energiankulutuksesta

Voit optimoida älykkään valaistuksen helppokäyttöisen ohjauspaneelin ja sovelluksen avulla siten, että saat tehtävään, ajankohtaan, turvallisuusvaatimuksiin tai sijaintiin täydellisesti sopivan valaistuksen.

Ohjauspaneeli tarjoaa yrityksille kokonaiskuvan, jota he tarvitsevat energian säästämiseksi. Urakoitsijat voivat ohjauspaneelin kautta seurata heidän tekemiään asennuksia, tarkistaa asennusten kunnon ja saada korvaamattoman tärkeitä energia- ja käyttötietoja, joiden avulla valaistusta voidaan optimoida entisestään. Interact Ready -valonlähteet ja -valaisimet toimivat saumattomasti yhdessä Interact Pron kanssa.

 

 Snro  Tuote
 28 075 01  Väyläliityntäyksikkö Interact – LCN1840/05 Wireless Gateway EU
 28 075 00  Painike Interact Ready – UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B
 28 075 02  Läsnäolotunnistin Interact Ready – OCC SENSOR IA CM IP42 WH
 42 503 99  Alasvalo Interact Ready – DN131B LED20S/840 ALU IA1
 47 237 12  LED-valoputki Interact Ready – IA 1200mm UO 16.5W840 T8
 47 237 16  LED-valoputki Interact Ready – IA 1500mm UO 25.5W840 T8
 42 503 84  Paneelivalaisin Interact Ready – RC132V 36S/840 W60L60 IA1 OC
 42 503 86  Paneelivalaisin Interact Ready – RC132V 36S/840 W30L120 IA1 OC
 43 511 77  Suljettu teollisuusvalaisin – WT120C LED40S/840 IA1 L1200
 43 511 78  Suljettu teollisuusvalaisin – WT120C LED60S/840 IA1 L1500

 

Signify

 ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat

Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa.

B.E.G. Luxomatin DALI-LINK

– DALI-LINK on kompakti valaistuksen monihuonejärjestelmä

ABB i-bus® Combi KNX -kytkinyksiköt

Combi KNX -kytkinyksiköiden valikoimaan kuuluu 9 kompaktia laitetta. Kanavat voi joustavasti käyttää normaaliin kytkentään sekä verhomoottoreiden ohjaukseen.