Tumma Näpsä Smart -ulkomittauskeskus
Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.
Tämä 800A kuormankytkin on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan korkeisiin teollisiin käyttövaatimuksiin. Oikosulkukestoisuus on jopa 28kA (1s, 690V).
Kytkimen yhteyteen on toteutettu paljon erilaisia käyttökohteita mahdollistavia ominaisuuksia. Sitä saa kolme-, neljä-, kuusi- ja kahdeksannapaisena ja lisäksi vaihtokytkinratkaisuina. Apukoskettimia voi liittää jopa kahdeksan. Kytkimen voi tilata joko suoravääntimellä tai akselilla varustettuna. Lisävarusteina on saatavissa vaihesuojia ja liitinsuojia.
Katkon tavoitteena on omalla alueellaan toimittaa helppokäyttöisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tätä noudattaen on tämänkin kytkimen yhteyteen saatavissa liitinratkaisut, jotka mahdollistavat monipuoliset kytkentävaihtoehdot.
Tyyppi | Napojen lukumäärä | AC-22 690V | AC-23 400/415V | AC-23 690V | Snro | Paino (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
KU 3630 | 3 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | 3602826 | 4,545 |
KU 3800 | 3 | 800 A | 800 A / 400 kW | 800 A / 800 kW | 3602827 | 4,545 |
KU 4630 | 4 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | 3602828 | 5,645 |
KU 4800 | 4 | 800 A | 800 A / 400 kW | 800 A / 800 kW | 3602829 | 5,645 |
KU 6630 | 6 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | 3602842 | 8,985 |
KU 6800 | 6 | 800 A | 800 A / 400 kW | 800 A / 800 kW | 3602843 | 8,985 |
KU 8630 | 8 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | 3602844 | 11,185 |
KU 8800 | 8 | 800 A | 800 A / 400 kW | 800 A / 800 kW | 3602845 | 11,185 |
KU 3630CO | 3 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | 3602846 | 8,985 |
KU 3800CO | 3 | 800 A | 800 A / 400 kW | 800 A / 800 kW | 3602847 | 8,985 |
KU 4630CO | 4 | 630 A | 630 A / 355 kW | 630 A / 630 kW | 3602848 | 11,185 |
KU 4800CO | 4 | 800 A | 800 A / 400 kW | 800 A / 800 kW | 3602849 | 11,185 |
Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.
Nestor Cablesin Cca-paloluokan täyttävien kaapeleiden tuoteperhe C-Proof on nyt täydentynyt 2-parisella KJAAM-HF-instrumentointikaapelilla. Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana. KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin. Standardit Testaus EN 50289-x-x, EN 50290-x-x Palotekninen käyttäytyminen Cca -s1,d1,a1 Rakenne Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm. Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros. Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia. Yksi, kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi. Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali. Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 02 175 80 KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5, 1000 m 02 175 81 KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5 , 500 m [/su_table]