Lähes 200 rajakytkinvaihtoehtoa

IN65 on modulaarinen rajakytkin, jossa runko on muovia ja toimipää metallia. Sarja on saatavana valmiina kokoonpanona, jossa mukana on runko, kosketin ja toimipää tai vaihtoehtoisesti kaikki on ostettavissa erikseen. Jälkimmäinen vaihtoehto helpottaa olennaisesti varastointia, alle 20:llä tuotekoodilla saa tehtyä lähes 200 eri rajakytkintä.

Kiinnitys tehdään ilman työkaluja ja toimipää lukittuu vasta kun rajakytkin kiinnitetään kohteeseen. Seitsemän eri toimipäävaihtoehtoa ja saman verran koskettimia takaavat soveltuvuuden paikkaan kuin paikkaan.

  • Rajakytkin koostuu rungosta, kosketinelementistä ja toimipäästä
  • Helpottaa varastointia
  • Helppo kokoonpano ilman työkaluja
  • Toimipää metallia ja helposti käännettävissä 45° kulmissa.
  • IP67

Sähkönumerot löytyvät alueelta 23 615 10…39.

 

Moottorin asennusasennot ja käyttöikä

Tyypillisesti moottoria tilattaessa asennusasennoksi oletetaan vaaka-asento, joko tassuilla (IMB3/IM1001) * tai laipalla (IMB5/IM3001) *, jollei muuta ole tilauksella mainittu. Voiko tällaisen moottorin sitten asentaa esimerkiksi pystyasentoon akseli alas- tai ylöspäin? Pääsääntöisesti kyllä voi, kunhan muutama asia huomioidaan.  

Asiakkaiden vinkeillä täsmällisempiä hyödykkeitä

SLO uudistaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksia. Asiakkaamme ovat avainasemassa, koska vain he voivat kertoa  tarpeensa. Tiedon perusteella SLO valitsee kehityskohteet yhteistyössä valmistajien kanssa. Täsmällisestä kehitystyöstä asiakkaamme  hyötyvät monenlaisin tavoin.

ABB Savukaasun O2 -analysaattori AZ20

Luotettava ja tarkka jäännöshapen mittaus on voi­malaitoksen turvallisuuden ja hyötysuhteen kannalta erittäin tärkeä.