Ultraohut teollisuuden LED-valaisin
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta jämerä ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset tekniset tilat kuten IV-konehuoneet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot. MARCO-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 26 W ja 53 W. [su_table responsive="yes"] Ta-luokka: -35°C... +50°C Ottoteho: 26 W ja 53 W Valaisimen valoteho: 3600 lm ja 7250 lm Värilämpötila: 4000 K Kotelointiluokka: IP66 IK-luokka: IK08 Värintoistoindeksi: Ra >80 MacAdam-arvo: 3 SDCM Ohjaus: ON/OFF Liitäntä: Pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu merialumiini Sulkulasin materiaali: Karkaistu mattahimmennetty turvalasi. Tilauksesta myös satiiniakryyli. Valonjako: Leveä Paino: 3,1 kg ja 5,4 kg [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget] Snro Toimittajan tuotekoodi Ottoteho Häikäisysuoja/ optiikka/kupu Sähköinen liitäntä:liitintyyppi Valaisimen valovirta (lm) 4300414 MA10X100CB 26 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300415 MA10X100CH 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300416 MA10X100CG 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3600 lm 4300422 MA20X100CB 53 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300423 MA20X100CH 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300424 MA20X100CG 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7250 lm 4300425 MA10X300CB 26 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300426 MA10X300CH 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300427 MA10X300CG 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3680 lm 4300428 MA20X300CB 53 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300429 MA20X300CH 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300430 MA20X300CG 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7400 lm