Moottorinsuojauksen uusi yläraja

Moottorinsuojakatkaisijoiden käyttö laajentuu 250 kW / 400V moottoritehoille saakka.


Tehokas toteutus

Sulakkeettomilla ratkaisuilla teet suorat kahden komponentin moottorilähdöt (katkaisija + kontaktori-yhdistelmät) turvallisesti, luotettavasti ja tilaa säästävästi nyt myös suuremmille lähdöille. Aikaisemman TeSys GV7 -katkaisijan 150 tai 220 A nimellisvirralla korvaat helposti samoilla asennusmitoilla olevalla TeSys GV5 -katkaisijalla. TeSys GV6 on uusi runkoko 320 A tai 500 A nimellisvirroille.

Laaja suojaus

TeSys GV5 & GV6 -katkaisijaan integroitu suojarele sisältää laaja-alueisen ylikuormitusuojauksen säätöalueen (0,6...1 x In), aseteltavan käynnistysaikaluokan (5, 10 ja 20) ja säädettävän oikousulkulaukaisun asettelun (6...13 x Ir).

Korkea suorityskyky

Oikosulkukestoisuudeltaan valittavissa on joko 36 kA tai 70 kA mallit. Katkaisijan ohjaus on toteutettu ergonomisella ja tukevalla vääntimellä, joka varmistaa turvallisen käytön, luotettavan lukistuksen ja  selkeän tilan indikoinnin. Optiona laitteeseen asennettava SDTAM-moduuli mahdollistaa vianerottelun ja sen avulla tehtävän ylikuormatilanteen etäkuittauksen.

Snro Tuotekoodi Kuvaus
37 817 48 GV5P150F  TeSys ms 70-150A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko
37 817 49  GV5P150F TeSys ms 70-150A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko
37 817 50 GV5P220F TeSys ms 110-220A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko
37 817 51 GV5P220H Tab TeSys ms 110-220A 70kA väännin kaapelikenkä/kiskole
37 817 52  GV6P320F  TeSys ms 160-320A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko
37 817 53  GV6P320H TeSys ms 160-320A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko
37 816 54 GV6P500F  TeSys ms 250-500A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko
37 816 55  GV6P500H  TeSys ms 250-500A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko

 

Uudistunut ABB:n ACS580

Vakiotaajuusmuuttajasarja tuo helppokäyttöisyyden uudelle tasolle

ABB AF kontaktorit

Kustannussäästöä moottorinsuojaukseen

ABB taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ABB:n valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Loistavana esimerkkinä laajasta valikoimasta toimivat taajuusmuuttajat sekä pehmokäynnistimet. Moottorin ohjauksessa oikea laite mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan prosessin ja tätä kautta optimaalisen ympäristön menestykselle.