ABB:n palokattorasia AU70FR
Sopii EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin
PVC-muovista valmistettujen tarralistojen lisäksi valikoimasta löytyy nyt kaksi halogeenittomasta PC-ABS-muovista valmistettua tarralistakokoa 13×24 ja 16×32. Listat on varustettu pitävällä asennustarralla ja pohjan kiinnitysrei’illä. Listojen kanssa voit käyttää SLO:n varastovalikoimasta löytyviä Ateha-sarjan muoto- osia, niiden ollessa myös halogeenittomia.
Hagerin halogeenittomat asennuslistat, johtokanavatuotteet sekä asennuskalusteet parantavat kiinteistöjen paloturvallisuutta. Niistä ei vapaudu tulipalotilanteessa klooriyhdisteitä, jotka vaurioittavat kiinteistön rakenteita ja elektroniikkapiirejä joutuessaan tekemisiin sammutusveden kanssa.
Snro | Tyyppi Tuote |
14 614 23 | ATH12 200 9010BA Asennuslista tarralla HF 13x24x2100 VAL |
14 614 24 | ATH16 300 9010BA Asennuslista tarralla HF 16x32x2100 VAL |
Me Hedtecillä autamme toteuttamaan tarpeita parhaiten palvelevat ratkaisut muun muassa sähkön ja datan tuomiseen niin toimistojen työpisteille kuin muihinkin työtiloihin. Smartis-pistorasiapylväämme muokataan aina tilan mukaan, minkä lisäksi tarjoamme vakiomalliston tuotteita. Suunnittelija, urakoitsija tai järjestelmien käyttäjä – olemme apuna rakentamassa muunneltavia tulevaisuuden tiloja. Smartis asennusjärjestelmät Tyylikäs Smartis-pistorasiapylväät ovat suunnittelijan ihanne, sillä niiden avulla voidaan luoda toimiva ja tyylikäs ratkaisu kaikkiin toimistotiloihin Turvallinen Smartis-asennusjärjestelmä on turvallinen valinta toimiston sähkö- ja datakaapelointiin. Kaikki asennusjärjestelmän osat täyttävät voimassa olevat vaatimukset niin laadun kuin sähköturvallisuuden suhteen Nopea asentaa Smartis-pistorasiapylväät ovat vaivattomia asentaa, mikä tekee niistä järkevän ratkaisun sekä uusiin että saneerattaviin kohteisiin: pylväät ovat heti käyttövalmiita, sillä kaikki pistorasiat ja liitännät ovat aina valmiina pylväässä Räätälöitävä Pylväiden väri ja korkeus voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan: vakiovärit ovat eloksoitu alumiini, musta ja valkoinen, pylväitä on saatavana sekä pyöreällä että kolmionmuotoisella profiililla Mukautuva Toimistokalusteita tilasta toiseen liikuteltaessa on Smartis-pistorasiapylväät helppo siirtää vastaamaan uuden toimistoympäristön tarpeisiin Helppokäyttöinen Kaikki Smartis-rakenneosat voidaan kiinnittää helposti ilman erillisiä työkaluja Meillä on myös tarjolla Vakiomallisto nopeisiin toimituksiin!
Energiatehokkuus ja automatisoitujen ohjausten merkitys kasvaa vauhdilla. Siksi myös uudistuu mekaanisten Hager-kellokytkinten valikoima UTUlla. DIN-asenteisissa kelloissa aiemmat Micromat- ja Monomat -sarjojen kooltaan 1-, 2- ja 3- moduulia leveät tuotteet korvautuvat viidellä uudella käyttäjäystävällisellä ja entistä paremmin energiatehokkaille lampputyypeille soveltuvalla tuotteella. Mukavuutta ja tehoa käyttöön Tuotevalikoima on optimoitu ja modernisoitu kattamaan tämän päivän tarpeet paremmin. Uusi valikoima pitää sisällään mekaanisesti kahdenlaisia versioita. Kaksi moduulin leveää, vuorokausiohjelmointiin soveltuvaa kellokytkintä pystymallisella ajastinlevyllä varakäynnillä ja ilman. Kompaktin kokonsa ansiosta ne soveltuvat lisättäväksi ahtaampiin keskustiloihin. Kolme moduulia leveänä vaakamallisella ajastinlevyllä tarjolla on kolme eri versiota: vuorokausikello varakäynnillä ja ilman sekä viikkokello varakäynnillä. Suurempi leveys helpottaa ajastinlevyn ja pakko-ohjaukseen liittyvien valitsimien käyttöä. Ajastinlevy ja valitsimet ovat tyylikkäästi suojassa ja nähtävissä läpinäkyvän kannen takaa. Kansi voidaan sinetöidä tarvittaessa. Kellokytkimellä tehohäviöt minimiinUudet kellokytkimet on varustettu tutustu 16 A kuormakärjillä yleiskuormien ohjaukseen. LED-kuormitettavuus 1-moduulisella kellolla on parhaimmillaan 300 W ja 3-moduulisilla kelloilla 180 W. Kellokytkimistä varakäynnillisten tuotteiden häviötehot ovat alhaista 0,5 W tasoa. Varakäynnittömissä kelloissa häviöt ovat noin 1 W tasolla. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 26 142 40 EHN010 Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V 1M 26 142 41 EHN011 Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V var 1M 26 142 42 EHN110 Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V 3M 26 142 43 EHN111 Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V var 3M 26 142 44 EHN171 Kellokytkin mek. vko 1vk 16A 230V var 3M [/su_table]