Petzl työkypäräuudistus muuttaa kypärien valintakäytännöt ja tekee kattavasta silmiensuojauksesta helppoa.
Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijöilleen turvalliset työskentelyolosuhteet. Työtehtäväkohtainen riskienarviointi on yrityksessä toteutettava ja lähtökohtaisesti arvioinnissa havaitut riskit pyritään eliminoimaan. Jäljelle jääneiden riskien vaikutusmahdollisuudet minimoidaan ja niitä vastaan hankitaan asianmukaiset henkilösuojaimet sekä koulutetaan työntekijät henkilösuojainten käyttöön. Nämä asiat koskevat kaikkia yrityksiä Suomessa ja lähtökohtana vaatimuksille on Työturvallisuuslaki.
Kaikki Petzl työkypärät ovat uudistuneet täysin ja tarjoavat nyt selkeän vastauksen mm. kahteen riskienarvioinneissa aiemmin esiintyneeseen haasteeseen:
#1: Millaisella leukahihnalla varustettu kypärä tulisi valita?
#2: Miten eliminoida niska- ja hartiakivut työntekijöillä, jotka työskentelevät tehtävissä missä on valokaaren uhka?
Yksi monipistehihnasto täyttää molemmat standardit
Uusissa Petzl työkypärissä on leukahihnassa Dual Switch -valitsin, jolla voidaan valita korkeanpaikantyöskentelyn asetus tai tasamaan asetus. Putoamisvaarallisilla alueilla työskenneltäessä valitaan >50 kg tila, jossa leukahihna pysyy kiinni pitäen kypärän aina päässä suojaamassa käyttäjää myös mahdollisessa putoamis- tai iskeytymistilanteessa. Tasamaalla työskenneltäessä voidaan valita <25 kg tila, jossa leukahihna aukeaa pienestä 15-25 kg nykäisystä EN397 standardin vaatimusten mukaisesti.
EasyClip kiinnitys mahdollistaa silmiensuojaimen vaihdon sekunneissa
Valokaariuhkan ollessa potentiaalisesti läsnä:
- tulee päänsuojaukseen valita sähkötöihin soveltuva työkypärä,
- päähineen alla olla valokaarelta suojaava päähine,
- kuulosuojaimina di-electric malli, jossa ei ole näkyviä metalliosia ja
- silmien suojaimeksi valokaarelta suojaamaan testattu malli, josta osoituksena linssistä ja kehyksestä tulee löytyä merkintä ”8”.
Työkaluvapaan EasyClip visiirikiinnityksen ansiosta uusi Bollé Safetyn valmistama optiikaltaan korkealuokkainen Petzl Vizen EasyClip kokokasvosuojain voidaan napsauttaa paikoilleen kypärään valokaaritöiden tai nopeasti lentäviltä kappaleilta suojautumisen ajaksi ja irrottaa sekunneissa, kun halutaan käyttää vain kypärää.
Vähennä niskoihin kohdistuvaa rasitusta kevyemällä kypärällä
Päähän kohdistuvaa painoa saadaan näin alennettua 180 g, jolla on merkittävä vaikutus niskaan ja hartioihin kohdistuvaan rasitukseen pitkäaikaisessa yhtäjaksoisessa käytössä.
Riskienarvioinnin niin osoittaessa Vizen voidaan myös korvata esim. metsätöiden ajaksi uudella Vizen Mesh EasyClip verkkovisiirillä tai lyhyemmällä Vizir EasyClip silmiensuojaimella, joiden mukana toimitetaan samanlaiset pikakiinnitysnastat.
Kun valokaaren uhkaa ei ole ja kypäräkokonaisuuden paino halutaan mahdollisimman pieneksi ja halutaan täydellistä silmiensuojaimen huurtumattomuutta, kannattaa napsauttaa kypärään liitettävät silmiensuojaimet irti ja käyttää irtonaisia sankamallisia Bollé Safety Silium+ suojalaseja, joissa on kaikissa malleissa PLATINUM-pinnoite.