7035 sarjan tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja sekä korroosiomääräykset.
Uusi pinnoite muodostaa erittäin kestävän suojan mekaanista ja kemiallista kulutusta vastaan, ja sitä käytetään erityisesti alumiinin pinnoittamiseen. Pinnoite säilyttää ulkonäkönsä ja ominaisuutensa myös ulkokäytössä. Kaikissa 7035 tuotteissa on lisäksi haponkestävät kansiruuvit ja öljynkestävät tiivisteet.
Tuotteet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisilla läpivientivaihtoehdoilla, vedonpoistollisilla tiivisteillä tai moniosatiivisteillä poikkeaville kaapelihalkaisijoille.
JAKORASIA 2,5MM² 400V IP67
Rasia silumiinia. Muoviset PK16 holkkitiivisteet, kaapeli Ø 11mm 1). Rasiassa on maadoitusliitin 2,5mm². sekä 5-napainen muovinen kytkentälaatta. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø 11mm, merimalleissa Ø 10mm. Saranoitujen kansien jouset ovat ruostumatonta terästä. Tuote on hyvin suojattu iskuja ja roiskevettä vastaan.
Kotelon pistorasiat voi kytkeä erillisinä, omalla vaiheella. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø 11mm. Suojaa hyvin iskuilta ja roiskevedeltä.
Saranoidun kannen jousi on ruostumatonta terästä. Ruuviliittimet. Rasia on saatavilla myös yksiosaisena USB-versiona. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Säästöä sähkölaskuun ja tehokkuutta energiankäyttöön
Schneider Electricin kuormanpudotusreleellä asuin- ja pienkiinteistöjen omistajat voivat säästää sähkölaskussa, sekä varmistaa oikein kohdennetun ja keskeytyksettömän sähkönjakelun kiinteistössä. Releellä ohjataan sähkönkulutus sinne, missä sitä ensijaisesti tarvitaan, juuri oikealla hetkellä. Samalla taataan sähkönjakelun jatkuvuus ilman pääsulakkeiden ylikuormitusta ja siitä aiheutuvaa mahdollista sähkökatkosta.
Taipuisille ja jäykille 16/20mm putkille
M-List putkikiinnike on halogeenivapaasta muovista valmistettu kiinnityslista, joka on tarkoitettu jopa 16 Ø16mm tai Ø20mm jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen.
Asennuslista voidaan katkaista kahteen osaan ja ne voidaan asentaa tarvittaessa vaikka päällekkäin.
Edut
Suunniteltu putkien asentamiseen ja kiinnittämiseen nopeasti, lyhentää asennusaikaa jopa 75 %.
Tuotteen mitta on 437 mm, joka soveltuu hyvin asennuksiin jakokeskuksien lähellä. Katkaisemalla siitä saadaan 218,5 mm pituinen ja 27 mm korkea, joka soveltuu hyvin myös kattoasennuksiin.
Voidaan käyttää myös betonivalussa putkien kiinnittämiseen.
Valmistettu kierrätysmuovista lszh (halogeeniton materiaali). Ympäristömerkit: BVB, Sunda Hus, Svanen.
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
TyyppiSnro.KuvausPakkauskootM-LIST13 013 13Putkikiinnike taipuisille ja jäykille putkille 16/20mm10/150
[/su_table]
Teksti ja kuvat: ABB Oy
Järvenpääläisen rivitaloyhtiön parkkipaikoilla ladataan sähköautoja. Latauspaikat toteutettiin lattakaapelointijärjestelmällä, joka on verrattain uusi teknologia. Taloyhtiön pihalle toteutettiin yhteensä 33 latauspaikkaa.
Tulevaisuudessa latausasemien määrää halutaan kasvattaa kaikkiin autopaikkoihin.
WAGO Finlandin järjestelmässä virranottolaitteen liitosyksikkö asennetaan lattakaapelin päälle, jolloin sähköä voidaan jakaa helposti ilman lisäkaapeloinnin tarvetta tai uusia sähkörasioita. Tämä helpottaa selvästi tulevien vuosien asennuksia.
Asennustyön kesto lyheni merkittävästi
– Helppo ja siisti. Perinteisellä kaapelointijärjestelmällä latausliitäntä olisi selvästi massiivisempi.
Näin WAGO Finlandin lattakaapelijärjestelmää kuvailee sähköasennuksia teollisuuteen, liike- ja julkitiloihin ja kotitalouksiin tekevän Napocom Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ikonen. Hänen yrityksensä on toteuttanut viime aikoina sähköautojen latausmahdollisuuden kahteen kohteeseen Uudellamaalla nimenomaan lattakaapelijärjestelmällä.
– Jos tekisimme saman asennuksen perinteisellä kaapelointijärjestelmällä, jokaiseen autolatauspaikkaan pitäisi laittaa oma jakorasia. Tämä hidastaisi työtä merkittävästi. Arvioni mukaan lattakaapelilla työn kesto on puolet lyhyempi, Ikonen kertoo. Äskettäin Ikosen yritys toteutti latausmahdollisuuden Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan taloyhtiön 270 autopaikkaan. Kyseinen kohde suunniteltiin alusta pitäen WAGOn lattakaapelijärjestelmällä. Nopean asennuksen lisäksi järjestelmän etuna on skaalautuvuus moniin eri käyttökohteisiin. Järjestelmä soveltuu pieniin ja isoihin parkkitiloihin, kauppakeskusten parkkihalleihin sekä taloyhtiöiden pysäköintihalleihin ja -katoksiin.
Siisti ja viimeistelty lopputulos
Asennuksista vastanneen Jukka Ikosen mukaan lattakaapelointi mahdollisti tarvittavat muutokset järvenpääläiskohteessa.
– Jos olisimme tehneet asennuksen perinteisellä kaapelointijärjestelmällä, emme olisi saaneet mahtumaan kaapeleita suojausten sisään, koska rasiat olisivat olleet varsin isoja. Lopputulos olisi ollut aika järjettömän näköinen. Lattakaapelilla asennuksen lopputulos oli siisti, Ikonen kertoo.