KJ -kaapelit turvallisiin verkkoihin ja kannattaviin urakoihin
Axclight-tuoteperhe on Nexansin 3-johdinkaapelien valikoima sähkönsiirtoon keskijännitteellä. Axclight-kaapeli on moderni, lujatekoinen ja pitkäikäinen 3-johdinkaapeli, joka sopii tämän päivän verkonomistajille ja urakoitsijoille.
Täysin vesitiivis ja pyöreä kaapeli on pitkäikäinen ja helppo aurata maahan
Pohjoismainen ilmastomme asettaa suuria vaatimuksia maahan aurattaville kaapeleille. Niitä tulee voida käsitellä helposti -20 °C:ssa ja lisäksi niiden pitää olla niin lujia, että ne kestävät pohjoismaisessa, ankarassa maaperässä. Näillä tiedoilla me Nexansilla kehitämme sähkönjakeluun kaapeleita, jotka kestävät maahan aurauksen, vaikka maaperän olosuhteet ovat hankalia. Kaapeleiden toimivuutta todistaa se, että viime vuosina olemme testanneet 2 500 kilometrin verran kaapeleitamme ankarien maaperäolojen alueilla. Uusi keskijännitekaapelimme Axclight TT on kehitetty yllä olevat vaatimukset täyttäväksi.
Uusi Axclight TT on täysin vesitiivis ja pyöreä. Täysin vesitiiviinä se pitää kosteuden ulkopuolella ja siten pidentää kaapelin käyttöikää. Kaapelissa on täyteainetta, joka tekee kaapelin rakenteesta pyöreän helpottamassa auraamista ja asentamista putkeen sekä samalla se kestää enemmän iskuja ja painetta. Lisäksi sen kuoriminen ja taivuttaminen on helppoa. Lyhyempi asennusaika tulee kaupan päälle.
Axclight® TT 12-24 kV
Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen. Täysin vesitiivis ja kestävä kaapeli, joka taipuu helposti ja soveltuu erityisesti maahan auraukseen.
Erinomainen ja edullinen kaapeli vesistönalituksiin.
Kuvaus
Axclight TT on pitkittäin ja poikittain vesitiivis, halogeeniton, PEX-eristeinen, CCA-suojattu (alumiinilanka varustettuna korroosiolta suojaavalla kuparikerroksella). Konsentrinen kosketussuoja ja alumiinifolio ovat kosketuksissa toisiinsa. Kaapelissa on 3 pyöreää alumiinijohdinta ja HDPE-vaippa standardin SS 424 14 16 mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Pitkittäin asennettu täysin peittävä alumiininauha toimii diffuusiosulkuna.
Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen.
Standardi
Kansainvälinen: HD 620 S2 2010/10M
CCA-suojaus
Kaapelissa on kuparilla pinnoitettu alumiinikosketussuoja (Copper Clad Aluminium). Suojalankoja ei saa laittaa kupariromun joukkoon.
Lifemark ™ -kierrätysmerkintä
Kestävä merkintä kaapelin ulkovaipassa. Kaapelissa käytetyt muovilaadut määrittelevä merkintä pohjustaa tulevaa kaapelien kierrätystä.
Tuotteet SLO:n valikoimassa
Snro |
Tuote |
|
Johdin mm2 |
0623097 |
Axclight TT |
24 kV |
3x50/16 |
0623099 |
Axclight TT |
24 kV |
3x95/25 |
0623101 |
Axclight TT |
24 kV |
3x150/25 |
0623102 |
Axclight TT |
24 kV |
3x185/35 |
0623103 |
Axclight TT |
24 kV |
3x240/35 |
Axclight® TT lyhyesti
- Pyöreä rakenne helpottaa maahan aurausta ja putkeen asentamista.
- Täysin vesitiivis rakenne takaa pitkän käyttöiän.
- HDPE-vaippa vähentää vaippavaurioita.
- Helppo kuoria.
- Korroosiosuojattu kosketussuoja.
- Valmistettu Ruotsissa