Valonsäädin keskukseen

Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta.

Ominaisuudet

  • 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen.
  • Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus.
  • Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa.
  • Kanavien tilan LED-merkkivalo.
  • Manuaalikäyttömahdollisuus.
Tyyppi
Snro
Kuvaus
DA-M-0.4.2
2815499
Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN
PS1/4/6-KNX
2815317
Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2
6596
2619374
Häiriönpoistaja himmentimille

Teksti ja kuvat: ABB Oy

Uudet älyvalaistusratkaisut LEDVANCElta ammattilaisille

Älyratkaisut kodeissa yleistyvät koko ajan ja yhä useampi valitsee koteihinsa älyratkaisuja, joiden asennukseen palkataan asiantuntija. LEDVANCEn uudella älyvalaistusvalikoimalla ammattilaisten on helppoa tarjota ja toteuttaa älyvalaistusratkaisuja erilaisiin kohteisiin.

KNX-automaatio kirkastaa revontulinäkymät

Santa’s-hotellin ylellisten lasi-iglujen olot pitää optimaalisina KNX-automaatio.

Smart Thermostat -älytermostaatti

Älykkyys tarkoittaa tarpeiden ymmärtämistä