Kompaktimpi kuin koskaan!

Pienikokoinen ja luotettava TeSys-moottorikäynnistin 37 kW:n teholle säästää keskustilaa ja helpottaa asennusta.

Pieni koko, suuri virta 

Uusilla, 55 mm leveillä, 37 kW:n TeSys-moottorilähtökomponenteilla voidaan nyt optimoida moottorikäynnistimen kokoa ja asennusta 80 A:n moottorivirroille saakka. Katkaisija ja kontaktori on helposti yhdistettävissä yhdeksi kompaktiksi käynnistimeksi, ilman kojeiden välisiä johtimia tai yhdysliittimiä. 37 kW:n käynnistimen tilantarvetta voidaan siten keskuksessa vähentää leveyssuunnassa 35% ja korkeudessa jopa 50%.

Luotettava liitäntä

Kaikissa 55 mm leveissä TeSys-komponenteissa käytetään päävirtapiirin johtimien liitännässä EverLink™-tunneliliitäntää, joka kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.

Liityntä automaatioon

Suora PLC-ohjaus 37 kW saakka, ilman välireleitä, vähentää asennukseen ja komponentteihin liittyviä kustannuksia sekä selkeyttää keskuksen rakennetta.

 

Snro Tuotekoodi Kuvaus
37 816 51 GV3P73 Moottorinsuojakatkaisija 63-73A, 37kW 400V, 50kA/400V
37 816 59 LC1D80AP7 Kontaktori 80A/37kW/400V 3s 1s+1a 230VAC
37 816 54 LC1D80ABBE Kontaktori 80A/37kW/400V 3s 1s+1a 24VDC PLC
37 816 67 LRD380 TeSys lämpörele lk10A 63-80A D80A

Sertifioidulla yhteistyöllä parempaa mittaustekniikkaa

Value Provider –kumppanuusohjelma laajeni instrumentointituotteisiin Sonepar Suomi Oy on saanut ensimmäisenä tukkuliikkeenä maailmassa ABB Value Provider -sertifikaatin koskien ABB:n instrumentointituotteita.

Phoenix Contactin uudistuneet Ethernet-kytkimet

Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.

SWD-verkonvaihtokytkimet DIN- kiskoasennuksiin

Keskuksien DIN-kiskoon asennettavia verkonvaihtokytkimiä 4x32A, 4x63A ja 4x80A.