Pitkän elinkaaren puistolyhdyt kaupunkiympäristön valaisuun

Elegantti Avenue F led sopii erinomaisesti puistoihin ja kulkuvaloksi alueille, joihin halutaan luoda yhtenäisiä tyylikkäitä, ympäristöä kunnioittavia valaistusympäristöjä.

Optiikkavaihtoehtoina pyörähdyssymmetrinen ja epäsymmetrinen optiikka.

Valaisimen rakenne on suunniteltu niin, että ylöspäin menevän valon osuus on mahdollisimman pieni. Korkealaatuinen LED-moduli, helppo asennettavuus ja vähäinen huoltotarve pitävät elinkaarikustannukset matalina. Valaisimen runko, hattu ja seinäkiinnikkeen laippa ovat alumiinia, värit dark sandy grey 900 (lähellä RAL7043 strukturoitu). Kupu kirkasta UV-stabiloitua polykarbonaattia.

Katuvalo-optiikan STR-malleissa on alumiiniheijastin. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä. IP66, IK08.

 

Led valonlähde

  • Avenue F2 valaisimien valonlähteenä on kiinteä led, 3000/4000 K. Värintoisto CRI>70, MacAdam 5. Elinikä L90B10, 100 000 h, Ta 25°C.
  • 21 W, 1927–2330 lm
  • 30 W, 2623–2886 lm
  • 41 W, 3462–4188 lm

Optiikka

  • R/S pyörähdyssymmetrinen optiikka
  • STR katuvalo-optiikka

Asennus ja ohjaus

  • Asennus ø 60 tai ø 76 mm pylvääseen, suosituskorkeus 3–6 m.
  • Integroitu tehonalennustoiminto (BP) tehdasasetuksena 50 % himmennys 7 h (3 h ennen ja 4 h jälkeen laskennallisen keskiyön). Toiminto voidaan kytkeä pois valaisimessa olevalla kytkimellä.

Mitat

  • ø 700 / 700 x 500 mm
  • Paino: 9,7 kg

 

  Thorn Avenue F2 -valaisimet verkkokaupassa »

Thorn avenue-f_led

 

LEDVANCE LED-nauhajärjestelmä

 LED-nauhat ja liittimet ovat päivittyneet nyt entistäkin paremmiksi Performance Class –luokan nauhoissa on nykyään kaksinkertainen määrä ledejä nauhan matkalla, jolloin pisteiden erottuminen kuvun alta on vähäisempää.

Danfoss Drives, energiansäästöä ja laadukkaampaa valaistusta

Danfoss Drives on yksi maailman johtavista taajuusmuuttajavalmistajista.

Etätyö yleistyy, miten työhuoneeseen saadaan hyvä valaistus?

Winledin kolme vinkkiä mitä huomioida työhuoneen valaistuksessa