UTU on uudistanut Bussmann-varokealustojen tuotevalikoimaa.

Aikaisemmat 3-napaiset NH00-varokealustat ovat korvautuneet uusilla, valmistavan teollisuuden ja sähköurakoinnin tarpeita paremmin kohtaavilla tuotteilla. Valikoimasta löydät nyt kuusi varokealustaversiota eri liitäntämahdollisuuksilla – sanka-, pultti ja tunneliliittimin tai niiden yhdistelmin.

Uudet kahvasulakealustat voidaan kiinnittää joko suoraan DIN-kiskolle tai kiinnittää suoraan asennuslevylle. DIN- kiskolle kiinnitettäessä, varokealusta voidaan lukita paikoilleen alustassa olevan kiinnitysmekanismin avulla.

Varokealustat sisältävät aina kaksi erotuslevyä, joilla navat pidetään erillään. Varustamalla alustan erikseen tilattavalla kosketussuojakannella nostat suojausluokan IP20-tasolle.

Vaihtoehtoja on kaksi:

  1. Kosketussuojalla TD00-IP20 voit kosketussuojata alustan liittimet.
  2. TD00-IP20IC- kosketussuojassa on lisäksi läpinäkyvät sulakesuojakannet. Tämä suojaa kokonaisvaltaisesti sekä alustan liitännät että siihen kiinnitetyt sulakkeet kosketukselta.

Liität kosketussuojat helposti varokealustoihin painamalla ne paikalleen. Varokealustojen pulttiliitäntäiset tuotteet on varustettu M8 Clich Nut -tekniikalla, jossa kiristysmutteri lukittuu tehokkaasti paikoilleen liitännän varmistamiseksi. Tunneliliittimillä yhdistät laaja-alaisesti alumiini- ja 2,5 – 70 mm2 kuparikaapelit suoraan liittimelle.


Tuotteet SLO:n myyntiohjelmassa seuraavasti:

Snro Tyyppi Tuote
31 152 99 TD00-DCI Varokealusta 3N NH00/000 pultti/pultti
31 153 45 TD00-DCPI Varokealusta 3N NH00/000 pultti/sanka
31 153 46 TD00-DCBI Varokealusta 3N NH00/000 pultti/tunneli
31 153 47 TD00-DPI Varokealusta 3N NH00/000 sanka/sanka
31 153 48 TD00-DPBI Varokealusta 3N NH00/000 sanka/tunneli
31 153 49 TD00-DBI Varokealusta 3N NH00/000 tunneli/tunneli
31 153 50 TD00-IP20I Kosketussuoja 3N NH00/00 liittimille IP2x
31 153 51 TD00-IP20IC Kosketussuoja 3N NH00/00 liittimille/sulakkeelle IP2x

Lumena valaisee koko kylpyhuoneen

Kotimainen Polaria on luonut ja tuottanut vedenkestäviä kylpyhuonekalusteita jo yli 50 vuotta. Perinteisten valaisinpeilikaappien ja allaskaappien rinnalle Polaria tarjoaa nyt myös näppärän irtovalaisimen.

LEDVANCE LED-nauhajärjestelmä

 LED-nauhat ja liittimet ovat päivittyneet nyt entistäkin paremmiksi Performance Class –luokan nauhoissa on nykyään kaksinkertainen määrä ledejä nauhan matkalla, jolloin pisteiden erottuminen kuvun alta on vähäisempää.

Lankaliittymästä mobiilinettiin

4G/5G -reitittimen käyttöönotto Monessa kiinteistössä on tullut eteen ongelma, kun operaattorit purkavat jopa kaupunkialueilta vanhaa ADSL-verkkoja ja valokuitua ei saa rahallakaan. Seuraavassa neuvoja esimerkin kautta, kuinka mobiilinetin saa toimimaan paremmin.