Uudenlaista valoa Ekamin Malmingin kampuksella
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä, joka huolehtii omistajakuntiensa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä, nuorten työpajatoiminnasta sekä etsivän nuorisotyön järjestämisestä. Yhtymään kuuluu lisäksi kaksi tytäryhtiötä, Ekami Consulting Oy ja Primus High Tech Oy.
4000K:n värilämpötila luo tilaan optimaalisen valaistuksen ja samalla raikkaan ilmeen.
Ekami-Konsernissa opiskelee vuosittain yli 8 000 opiskelijaa. Työntekijöitä on noin 350 ja toimintatuotot vuonna 2017 olivat 30,5 miljoonaa euroa. Kampuksista kolme sijaitsee Kotkassa ja yksi Haminassa.
Ekamin Malmingin kampus tarjoaa kone- ja metallialan sekä pintakäsittely- ja rakennusalan ammatillista koulutusta sekä täydennyskoulutusta. Näissä tiloissa vaaditaan hyvää valaistusta työturvallisuuden parantamiseksi sekä tarkkuutta vaativien työvaiheiden ja oppilaiden viihtyvyyden vuoksi.
Siteco Compact High Bay GEN II: parempaa näkyvyyttä sisätiloihin
Malmingin kampuksen rakennus 8:n valaistus haluttiin päivittää nykyaikaan niin sisä- kuin ulkovalaistuksenkin osalta. Rakennuksen työpajahallien vanhojen suurpainenatrium-lampuilla varustettujen valaisimien tilalle asennettiin Siteco Compact High Bay LED GEN II –syväsäteilijät, joiden laadukas optiikka toimii tilassa erinomaisesti. 4000K:n värilämpötila luo tilaan optimaalisen valaistuksen ja samalla raikkaan ilmeen. Valaisimet saatiin asennettua olemassa oleviin syöttökiskoihin, jolloin asennuskustannuksetkin pysyivät maltillisina.
Siteco SiCOMPACT: kestävää laatua ulkoalueille
Rakennuksen ulkopuoli kylpee myös uudessa valaistuksessa: nosto-ovien puoleiselle seinälle vaihdettiin vanhojen elohopeahöyrylampuilla varustettujen seinävalaisimien tilalle uudet epäsymmetrisellä optiikalla varustetut Siteco SiCOMPACT LED –valonheittimet. Uusien valaisinten avulla rakennuksen sisäänkäynti ja edusta saivat laadukkaan tasaisen ja kirkkaan valaistuksen.
Ekamin Kiinteistöpäällikkö Harri Laine kiitteli toimitusten nopeutta ja valaisinten teknistä laatua. Hän kertoi myös että opettajilta on saatu erittäin myönteistä palautetta tilojen parantuneesta valaistuksesta.
Valaisimet toimitti Ekamin luotettava ja pitkäaikainen paikallinen yhteistyökumppani SLO, jonka Kotkan myymälän myyntipäällikkö Pekka Sunila oli myös erittäin tyytyväinen kohteen valaistusratkaisuihin.
[su_table responsive="yes"]
Kohteessa käytetyt valaisimet
Snro
Tuote
Lumenit
Värilämpötila
W
4316809
Siteco Compact High Bay Gen II
15000lm
4000K
115W
leveä valonjako
4519802
Siteco Sicompact® mini
15200lm
4000K
130W
[/su_table]
Teksti ja kuvat: Osram
[caption id="attachment_15215" align="alignnone" width="400"] Compact High[/caption]
[caption id="attachment_15209" align="alignnone" width="400"] SiCompact[/caption]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]