Varavoimaa arjen tarpeisiin
Syrjäseudut voivat olla luonnonvoimien armoilla kun sitä katsotaan sähkönjakelun kulmasta.
Syrjäseudut voivat olla luonnonvoimien armoilla kun sitä katsotaan sähkönjakelun kulmasta.
Uusi AUS74.2 on kojerasia soveltuu 1-3 kipsilevyisiin seiniin. Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian syvyys voidaan säätää 54 - 70 mm:ksi.
Suora Bluetooth-yhteys puhelimestasi laitteisiin, mitään lisälaitteita ei tarvita. Ohjelmointi on todella yksinkertaista ja nopeaa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect-sovelluksen avulla. Kaikki asetukset ja ohjelmoinnit tallentuvat suoraan laitteiden omaan muistiin, joten ensiohjelmointi ja käyttö jatkossa, onnistuu helposti millä tahansa puhelimella ja asentajana sinun ei tarvitse tallentaa puhelimeesi mitään ylimääräisiä tiedostoja. Mikäli asennat useita laitteita kerralla, niin sovelluksessa voit kopioida tekemäsi ohjelmoinnit ja liittää ne useampiin laitteisiin helposti ja nopeasti. Laitteet voidaan myös tarvittaessa suojata vapaasti valittavalla PIN-koodilla. Voit ladata Eltako Connect-sovelluksen iOS ja Android laitteille sovelluskaupasta ja kokeilla laitteiden ohjelmointia koska tahansa sovelluksesta löytyvien demolaitteiden avulla. Kellokytkimet astrotoiminnolla. Sarjassa on kaksi DIN-kiskoon asennettavaa kellokytkintä astrotoiminnolla, molemmissa laitteissa on kaksi erikseen ohjattavaa kanavaa ja 60 eri muistipaikkaa. Voit tehdä haluamasi ohjelmat kellonajan ja/tai auringon nousun ja -laskun mukaan. Yhden DIN-moduulin leveässä kellokytkimessä, on yksi 16A ja yksi 50mA kanava. Kahden DIN-moduulin levyisessä kellokytkimessä on puolestaan kaksi 10A kanavaa. Monitoimiaikarele Bluetoothilla, yksi rele joka paikkaan. Releessä on laaja 8-230V AC/DC ohjausjännite ja valittavana jopa 18 eri aikatoimintoa, joten yksi rele sopii lähes jokaiseen kohteeseen. Kaikista releen toimintovaihtoehdoista löytyy sovelluksesta selkeä toimintakuvaus ja havainnekuva, jotka ovat tarvittaessa selattavissa myös demolaite-tilassa, mikä helpottaa oikean toiminnon valinnassa, vaikka etukäteen. Kaikissa niissä releen aikatoiminnoissa, joissa on asetettavissa kaksi erillistä aikaa, kuten esimerkiksi käynti- ja taukoaika, voidaan molemmat ajat asettaa erikseen välillä 0.1 sekuntia – 99 tuntia. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro.TuotenimiTyyppiBluetooth kellokytkimet26 169 11SU12DBT/1+1-UC1-DIN, kanava 1: 16A/250V AC, kanava 2: 50mA/12-230V UC26 169 13S2U12DBT-UC2-DIN, kanava 1 ja 2: 10A/250V ACBluetooth monitoimiaikarele27 035 78MFZ12DBT-UC1-DIN, 1 pot. vap CO kosketin 10A/250V AC, ohjausjännite 8-230V AC/DC [/su_table]