Ledlenser UUTUUDET: EX -sarjan teollisuusvalaisimet
Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely vaatii korkeimman tason turvallisuusvaatimusten täyttöä, varsinkin sähkölaitteiden käytön suhteen.
Bosch Power for ALL–järjestelmässä yksi akku sopii kaikkiin saman jänniteluokan työkaluihin!
GSR 12V-15 FC FlexiClick
Monipuolinen: viisi eri vaihtoehtoa – voit varustaa porakoneen magneettisella kärjenpitimellä, lukittavalla kärjenpitimellä, istukka-, kulmaistukka- tai epäkesko-adapterilla.
Sähkönro 6461877
L-BOXX Säilytysjärjestelmä
Säilytä ja kuljeta työkalusi helposti ja turvallisesti kestävän ja kompaktin kokoisen L-BOXX-järjestelmän avulla.
Lämpökamera GTC 400 C
Visualisoi lämpötilaerot muutamassa sekunnissa ja dokumentoi tulokset helposti
Bosch GTC 400 C -lämpökamera on kestävä ja helppokäyttöinen ratkaisu lämpötilojen visualisointiin ja yksinkertaiseen laskentaan. Mitattujen arvojen dokumentointi on helppoa ja nopeaa Boschin Measuring Master -sovelluksen avulla. 500 kuvan sisäinen muisti. Kaksi virtalähdevaihtoehtoa: 12 V akku tai 4X1,5V AA -paristot. Sopii erinomaisesti sähkökeskusten sulakkeiden lämpötilojen tarkkailuun.
Sähkönro 6462201
12 V jänniteluokan työkalut
Sähkönro | Tuotenimi |
64 619 03 | 12V 2×3,0 Ah |
64 618 55 | GDS 12V-115 |
64 618 81 | GWB 12V-5 |
64 624 23 | GBP 12V-10 |
64 618 63 | GDR 12V-110 |
64 618 87 | GSA 12V-14 |
64 617 53 | GWS 12V-76 |
64 618 79 | GKS 12V-26 |
64 618 89 | GST 12V-70 |
Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely vaatii korkeimman tason turvallisuusvaatimusten täyttöä, varsinkin sähkölaitteiden käytön suhteen.
3M™ Dynatel™ -hakulaitesarja 2550XE-ID/2573XE-ID on integroitu sisältämään kaapelien/putken paikannuksen, vianetsinnän, EMS-markkerien paikannuksen sekä 3M™ ID-markkerien luvun/kirjoituksen kenttäammattilaisia varten. Siinä on kevyt muotoilu erinomaista tasapainoa ja ergonomiaa ajatellen, suuri näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä, parannetut liitännät sekä litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla. Sisäinen GPS-moduuli.