Porauskohdistin PK2
Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.
Koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuus edellyttää turvakytkimien asentamista entistä vaativampiin paikkoihin tuotantolaitoksissa. KATKO Oy:n uudet haponkestävät turvakytkimet täyttävät IP69K/IP69 tiiveysluokan.
KUR IP69K turvakytkimet ovat kotelon osalta haponkestävää terästä, AISI 316. Tämä tarkoittaa äärimmäisen hyvää kestävyyttä kemikaaleja ja korroosiota vastaan. Uusi tiiveysluokka tarkoittaa, että tuotteet voivat altistua jopa kuumalle painevedelle ilman että vettä pääsee kytkimen sähköisiin osiin. Valikoima kattaa tuotteet 16A:sta aina 80A:iin asti, myös teollisuuteen erityisesti sopivina EMC versioina. Nämä ainutlaatuisen käyttöturvallisuuden ja asennusmukavuuden turvakytkimet ovat nyt saatavissa nopeilla ja luotettavilla toimituksilla SLO:n kautta.
Tuotteet, myös EMC versiot. Sähkönumerosta pääset suoraan SLO:n verkkokaupan tuotekortille.
Tyyppi | AC-23 | 400 V / 415 V | AC-23 | 690 V | S-nro | Kotelo | Paino |
Ie / A | P / kW | Ie / A | P / kW | kg | |||
KUR 316T1.V IP69K | 20 A | 7.5 kW | 20 A | 15 kW | 3600976 | H23 | 1,2 |
KUR 332T1.V IP69K | 32 A | 16 kW | 25 A | 22 kW | 3600985 | H32 | 2,3 |
KUR 363T1.V IP69K | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 3600986 | H32 | 2,3 |
KUR 380T1.V IP69K | 80 A | 45 kW | 63 A | 55 kW | 3600987 | H32 | 2,3 |
KUR 316T1.V/EMC IP69K | 20 A | 7.7 kW | 20 A | 15 kW | 3600975 | H23 | 1,2 |
KUR 332T1.V/EMC IP69K | 32 A | 16 kW | 25 A | 22 kW | 3600977 | H32 | 2,3 |
KUR 363T1.V/EMC IP69K | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 3600978 | H32 | 2,3 |
KUR 380T1.V/EMC IP69K | 80 A | 45 kW | 63 A | 55 kW | 3600979 | H32 | 2,3 |
Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.
Teollisuudessa positiivinen vuosi 2018 on lopuillaan ja nyt on aika hyvä pohtia alkavan vuoden ennustetta. Teknisen kaupan raporttia tutkiessa vaikuttaa siltä, että saamme noususuhdanteisen startin.