Ultraohut teollisuuden LED-valaisin
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta robusti ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin.
5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla.
Asennusaukon koosta riippumatta valaisin peittää olemassa olevan tai uuden asennusaukon kauniisti. 5in1 hyödyntää asennusteknisesti upotusaukkoa, mutta valaisin jää tyylikkäänä pintaan peittäen asennusaukon. Valaisimen värilämpötila voidaan valita dip-kytkimellä joko 3000K, 4000K tai 6500K. Saatavissa on myös PIR-versio. Valaisimen ulkonäköä voidaan muuttaa tilaan sopivaksi lisävarusteena tilattavien koristekehysten avulla (ei sovellu PIR-versioon). Asennus on helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon.
Koodi | Snro | Kuvaus |
5in1 165 upotusaukkoon 50-125mm | ||
0053147 | 4278424 | 5in1 165 50-125mm 6W 600lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen |
0053148 | 4278425 | 5in1 165 50-125mm 12W 1150lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen |
5in1 227 upotusaukkoon 65-185mm | ||
0053149 | 4278427 | 5in1 227 65-185mm 18W 1750lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen |
5in1 290 upotusaukkoon 65-260mm | ||
0053150 | 4278429 | 5in1 290 65-260mm 18W 1800lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen |
0053151 | 4278431 | 5in1 290 65-260mm 23W 2300lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen |
5in1 227 upotusaukkoon 65-185mm PIR | ||
0053152 | 4278433 | 5in1 227 65-185mm 18W 1800lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen PIR |
0053153 | 4278435 | 5in1 Koristekehys 165 harjattu kromi |
0053154 | 4278437 | 5in1 Koristekehys 227 harjattu kromi |
0053155 | 4278439 | 5in1 Koristekehys 290 harjattu kromi |
0053156 | 4278440 | 5in1 Koristekehys 165 musta |
0053157 | 4278441 | 5in1 Koristekehys 227 musta |
0053158 | 4278443 | 5in1 Koristekehys 290 musta |
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta robusti ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin.
Moderni ja kompakti suljettu teollisuusvalaisinLEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuotesarjassa yhdistyy erittäin kompakti koko ja suuret ominaisuudet. Kiinteän rakenteen ansiosta valaisimen kotelointiluokka on jopa IP66. Kiinteästä rakenteesta ja yli 120 lm/W tehokkudesta huolimatta, Damp Proof Compact valaisimet ovat D-merkittyjä. Uudesta Damp Proof Compact -tuoteperheestä löytyy erikseen läpijohdotetut sekä ei-läpijohdotetut mallit. 3-napaisesti läpijohdotettuja malleja löytyy 1200 mm (33 W) ja 1500mm (50 ja 62 W) pituukislla ja 33 W sekä 50W malleista löytyy PowerSelect-ominaisuus, jonka avulla valaisimen teho voidaan valita asennettaessa. Koko valaisimen pituudelta kiinnittyvät kannakkeet mahdollistavat olemassa olevien kiinnityspisteiden käyttämisen. Damp Proof Compact -valaisimien runko on kestävää ja joustavaa polykarbonaattia ja matan valopinnan ansiosta valonjako on erittäin tasainen. LEDVANCE Damp Proof Compact -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP66-, IK08 ja D-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 75 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotenimi Valovirta Läpijohdotus Varastoon 4324754 DP COMP IP66 600 16W/840 1920 - 4324755 DP COMP IP66 1200 33W/840 PS 2600/3960 - 4324756 DP COMP IP66 1200 33W/840 LJ PS 4200/6100 x x 4324757 DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ PS 2600/3960 x 4324758 DP COMP IP66 1500 50W/840 PS 4200/6100 - 4324759 DP COMP IP66 1500 50W/840 LJ PS 2600/3960 x x 4324760 DP COMP IP66 1500 50W/865 LJ PS 4200/6100 x 4324761 DP COMP IP66 1500 62W/840 LJ 7500 x x [/su_table]
Ledlenser valaisimet ovat laadukasta saksalaista suunnittelua. Ledlenserin ilmiömäinen optiikka takaa uskomattoman tasaisen valokeilan ilman häiritseviä varjostumia, ja tehokkaat ledit pitävät huolen siitä, että valovoimaa riittää aina kun sitä tarvitaan.